大阪魂
(+)ナベI=4(SW+ISO小形W組込)(鉄/グリーン)(小箱)
材質
鉄
種類
I=4(SW+ISO小形W組込)
表面処理
グリーン
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43181546
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181555
M4×9
1箱(1200個)
M4
0.7
9
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181564
M4×10
1箱(1200個)
M4
0.7
10
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181582
M4×5
1箱(1500個)
M4
0.7
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181591
M4×6
1箱(1500個)
M4
0.7
6
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181607
M8×16
1箱(150個)
M8
1.25
16
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181616
M8×12
1箱(180個)
M8
1.25
12
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181625
M6×40
1箱(200個)
M6
1
40
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181634
M6×45
1箱(200個)
M6
1
45
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181643
M4×65
1箱(220個)
M4
0.7
65
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181652
M4×70
1箱(250個)
M4
0.7
70
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181661
M6×20
1箱(250個)
M6
1
20
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181677
M6×35
1箱(250個)
M6
1
35
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181686
M6×14
1箱(300個)
M6
1
14
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181695
M6×15
1箱(300個)
M6
1
15
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181704
M6×16
1箱(300個)
M6
1
16
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181713
M6×18
1箱(300個)
M6
1
18
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181722
M6×30
1箱(300個)
M6
1
30
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181731
M6×12
1箱(350個)
M6
1
12
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181747
M6×22
1箱(350個)
M6
1
22
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181756
M6×25
1箱(350個)
M6
1
25
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181765
M4×35
1箱(400個)
M4
0.7
35
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181774
M4×45
1箱(400個)
M4
0.7
45
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181783
M4×50
1箱(400個)
M4
0.7
50
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181792
M6×10
1箱(400個)
M6
1
10
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181801
M4×30
1箱(500個)
M4
0.7
30
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181817
M4×40
1箱(500個)
M4
0.7
40
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181826
M4×25
1箱(600個)
M4
0.7
25
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181835
M4×20
1箱(700個)
M4
0.7
20
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181844
M4×22
1箱(700個)
M4
0.7
22
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181853
M4×16
1箱(800個)
M4
0.7
16
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181862
M4×18
1箱(800個)
M4
0.7
18
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181871
M4×14
1箱(900個)
M4
0.7
14
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181887
M4×15
1箱(900個)
M4
0.7
15
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181573
M4×7
1箱(1300個)
M4
0.7
7
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください