大阪魂
(+)ナベI=4(SW+ISO小形W組込)(鉄/ゼロクロームSB)(小箱)
材質
鉄
種類
I=4(SW+ISO小形W組込)
表面処理
ゼロクロームSB
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43183427
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43183436
M4×9
1箱(1200個)
M4
0.7
9
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43183445
M4×10
1箱(1200個)
M4
0.7
10
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43183463
M4×8
1箱(1300個)
M4
0.7
8
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43183472
M4×5
1箱(1500個)
M4
0.7
5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43183481
M4×6
1箱(1500個)
M4
0.7
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43183497
M8×16
1箱(150個)
M8
1.25
16
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43183506
M8×12
1箱(180個)
M8
1.25
12
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43183515
M6×40
1箱(200個)
M6
1
40
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43183524
M6×45
1箱(200個)
M6
1
45
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43183533
M6×20
1箱(250個)
M6
1
20
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43183542
M6×35
1箱(250個)
M6
1
35
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43183551
M6×14
1箱(300個)
M6
1
14
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43183567
M6×15
1箱(300個)
M6
1
15
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43183576
M6×16
1箱(300個)
M6
1
16
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43183585
M6×18
1箱(300個)
M6
1
18
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43183594
M6×30
1箱(300個)
M6
1
30
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43183603
M6×12
1箱(350個)
M6
1
12
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43183612
M6×22
1箱(350個)
M6
1
22
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43183621
M6×25
1箱(350個)
M6
1
25
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43183637
M4×35
1箱(400個)
M4
0.7
35
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43183646
M6×10
1箱(400個)
M6
1
10
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43183655
M4×28
1箱(500個)
M4
0.7
28
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43183664
M4×30
1箱(500個)
M4
0.7
30
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43183673
M4×40
1箱(500個)
M4
0.7
40
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43183682
M4×25
1箱(600個)
M4
0.7
25
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43183691
M4×20
1箱(700個)
M4
0.7
20
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43183707
M4×22
1箱(700個)
M4
0.7
22
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43183716
M4×16
1箱(800個)
M4
0.7
16
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43183725
M4×18
1箱(800個)
M4
0.7
18
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43183734
M4×14
1箱(900個)
M4
0.7
14
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43183743
M4×15
1箱(900個)
M4
0.7
15
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43183454
M4×7
1箱(1300個)
M4
0.7
7
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください