大阪魂
(+)ナベIK=1(ISO小形W組込)(鉄/クロニッケル)(小箱)
材質
鉄
種類
IK=1(ISO小形W組込)
表面処理
クロニッケル
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43187575
M2.5×20
1箱(1000個)
M2.5
0.45
20
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43187584
M4×14
1箱(1000個)
M4
0.7
14
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43187593
M4×12
1箱(1200個)
M4
0.7
12
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43187602
M4×10
1箱(1500個)
M4
0.7
10
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43187627
M4×8
1箱(1600個)
M4
0.7
8
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43187636
M4×6
1箱(1800個)
M4
0.7
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43187645
M2.5×12
1箱(2000個)
M2.5
0.45
12
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43187654
M2.5×14
1箱(2000個)
M2.5
0.45
14
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43187663
M2.5×10
1箱(2500個)
M2.5
0.45
10
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43187672
M6×35
1箱(250個)
M6
1
35
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43187681
M2×12
1箱(3000個)
M2
0.4
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43187697
M2.5×8
1箱(3000個)
M2.5
0.45
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43187706
M6×18
1箱(300個)
M6
1
18
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43187715
M6×20
1箱(300個)
M6
1
20
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43187724
M6×30
1箱(300個)
M6
1
30
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43187733
M2.5×6
1箱(3500個)
M2.5
0.45
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43187742
M6×14
1箱(350個)
M6
1
14
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43187767
M6×16
1箱(350個)
M6
1
16
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43187785
M6×25
1箱(350個)
M6
1
25
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43187794
M2.5×5
1箱(4000個)
M2.5
0.45
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43187803
M4×35
1箱(400個)
M4
0.7
35
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43187812
M6×12
1箱(400個)
M6
1
12
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43187837
M6×10
1箱(450個)
M6
1
10
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43187846
M4×30
1箱(500個)
M4
0.7
30
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43187864
M2×5
1箱(6000個)
M2
0.4
5
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43187873
M2.5×35
1箱(600個)
M2.5
0.45
35
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43187882
M4×25
1箱(600個)
M4
0.7
25
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43187916
M2×3
1箱(8000個)
M2
0.4
3
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43187925
M2×4
1箱(8000個)
M2
0.4
4
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43187943
M4×16
1箱(800個)
M4
0.7
16
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43187952
M4×20
1箱(800個)
M4
0.7
20
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43187961
M2.5×25
1箱(900個)
M2.5
0.45
25
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43187611
M2.5×15
1箱(1600個)
M2.5
0.45
15
取扱い終了
返品不可
43187751
M6×15
1箱(350個)
M6
1
15
取扱い終了
返品不可
43187776
M6×22
1箱(350個)
M6
1
22
取扱い終了
返品不可
43187821
M6×8
1箱(450個)
M6
1
8
取扱い終了
返品不可
43187855
M4×40
1箱(500個)
M4
0.7
40
取扱い終了
返品不可
43187891
M2.5×30
1箱(700個)
M2.5
0.45
30
取扱い終了
返品不可
43187907
M4×22
1箱(700個)
M4
0.7
22
取扱い終了
返品不可
43187934
M4×15
1箱(800個)
M4
0.7
15
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください