大阪魂
(+)ナベIK=1(ISO小形W組込)(鉄/クロメート)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クロメート
種類
IK=1(ISO小形W組込)
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43187977
M4×5
1箱(1800個)
M4
5
0.7
-
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43187986
M4×6
1箱(1800個)
M4
6
0.7
-
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43187995
M2.5×10
1箱(2500個)
M2.5
10
0.45
-
1
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43188004
M6×35
1箱(250個)
M6
35
1
-
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43188013
M2×12
1箱(3000個)
M2
12
0.4
-
1
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43188022
M2.5×8
1箱(3000個)
M2.5
8
0.45
-
1
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43188031
M6×30
1箱(300個)
M6
30
1
-
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43188047
M2.5×6
1箱(3500個)
M2.5
6
0.45
-
1
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43188065
M6×16
1箱(350個)
M6
16
1
-
2
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43188083
M2.5×5
1箱(4000個)
M2.5
5
0.45
-
1
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43188092
M4×35
1箱(400個)
M4
35
0.7
-
2
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43188117
M6×10
1箱(450個)
M6
10
1
-
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43188126
M4×30
1箱(500個)
M4
30
0.7
-
2
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43188144
M2.5×35
1箱(600個)
M2.5
35
0.45
-
1
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43188153
M4×25
1箱(600個)
M4
25
0.7
-
2
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43188171
M2×3
1箱(8000個)
M2
3
0.4
-
1
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43188196
M2.5×25
1箱(900個)
M2.5
25
0.45
-
1
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42407391
M2×4
1箱(8000個)
M2
4
-
0.4
1
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42407407
M2.5×12
1箱(2000個)
M2.5
12
-
0.45
1
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42407416
M2.5×14
1箱(2000個)
M2.5
14
-
0.45
1
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42407434
M2.5×20
1箱(1000個)
M2.5
20
-
0.45
1
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42407452
M4×8
1箱(1600個)
M4
8
-
0.7
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42407461
M4×10
1箱(1500個)
M4
10
-
0.7
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42407477
M4×12
1箱(1200個)
M4
12
-
0.7
2
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42407486
M4×14
1箱(1000個)
M4
14
-
0.7
2
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42407495
M4×16
1箱(800個)
M4
16
-
0.7
2
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42407504
M4×20
1箱(800個)
M4
20
-
0.7
2
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42407513
M6×12
1箱(400個)
M6
12
-
1
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42407522
M6×14
1箱(350個)
M6
14
-
1
2
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42407531
M6×18
1箱(300個)
M6
18
-
1
2
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42407547
M6×20
1箱(300個)
M6
20
-
1
2
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42407556
M6×25
1箱(350個)
M6
25
-
1
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43188056
M6×15
1箱(350個)
M6
15
1
-
2
取扱い終了
返品不可
43188074
M6×22
1箱(350個)
M6
22
1
-
2
取扱い終了
返品不可
43188101
M6×8
1箱(450個)
M6
8
1
-
2
取扱い終了
返品不可
43188135
M4×40
1箱(500個)
M4
40
0.7
-
2
取扱い終了
返品不可
43188162
M4×22
1箱(700個)
M4
22
0.7
-
2
取扱い終了
返品不可
43188187
M4×15
1箱(800個)
M4
15
0.7
-
2
取扱い終了
返品不可
42407425
M2.5×15
1箱(1600個)
M2.5
15
-
0.45
1
取扱い終了
返品不可
42407443
M2.5×30
1箱(700個)
M2.5
30
-
0.45
1
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください