大阪魂
(+)ナベIK=1(ISO小形W組込)(鉄/ゼロクロームSW)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
IK=1(ISO小形W組込)
表面処理
ゼロクロームSW
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43188695
M4×14
1箱(1000個)
M4
0.7
14
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43188704
M4×12
1箱(1200個)
M4
0.7
12
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43188713
M4×10
1箱(1500個)
M4
0.7
10
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43188722
M4×8
1箱(1600個)
M4
0.7
8
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43188731
M4×5
1箱(1800個)
M4
0.7
5
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43188747
M4×6
1箱(1800個)
M4
0.7
6
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43188756
M6×35
1箱(250個)
M6
1
35
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43188765
M6×18
1箱(300個)
M6
1
18
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43188774
M6×20
1箱(300個)
M6
1
20
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43188783
M6×30
1箱(300個)
M6
1
30
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43188792
M6×14
1箱(350個)
M6
1
14
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43188817
M6×16
1箱(350個)
M6
1
16
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43188835
M6×25
1箱(350個)
M6
1
25
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43188844
M6×12
1箱(400個)
M6
1
12
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43188862
M6×10
1箱(450個)
M6
1
10
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43188887
M4×25
1箱(600個)
M4
0.7
25
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43188914
M4×16
1箱(800個)
M4
0.7
16
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43188923
M4×20
1箱(800個)
M4
0.7
20
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43188801
M6×15
1箱(350個)
M6
1
15
取扱い終了
返品不可
43188826
M6×22
1箱(350個)
M6
1
22
取扱い終了
返品不可
43188853
M6×8
1箱(450個)
M6
1
8
取扱い終了
返品不可
43188871
M4×30
1箱(500個)
M4
0.7
30
取扱い終了
返品不可
43188896
M4×22
1箱(700個)
M4
0.7
22
取扱い終了
返品不可
43188905
M4×15
1箱(800個)
M4
0.7
15
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください