大阪魂
(+)ナベIK=1(ISO小形W組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
種類
IK=1(ISO小形W組込)
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43188932
M2.5×20
1箱(1000個)
M2.5
20
0.45
-
1
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43188957
M2.5×14
1箱(2000個)
M2.5
14
0.45
-
1
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43188966
M2.5×10
1箱(2500個)
M2.5
10
0.45
-
1
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43188975
M6×35
1箱(250個)
M6
35
1
-
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43188984
M2×12
1箱(3000個)
M2
12
0.4
-
1
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43188993
M6×18
1箱(300個)
M6
18
1
-
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43189002
M6×20
1箱(300個)
M6
20
1
-
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43189011
M6×30
1箱(300個)
M6
30
1
-
2
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43189054
M6×25
1箱(350個)
M6
25
1
-
2
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43189063
M4×35
1箱(400個)
M4
35
0.7
-
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43189072
M6×12
1箱(400個)
M6
12
1
-
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43189097
M6×10
1箱(450個)
M6
10
1
-
2
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43189115
M2×5
1箱(6000個)
M2
5
0.4
-
1
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43189124
M2.5×35
1箱(600個)
M2.5
35
0.45
-
1
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43189133
M4×25
1箱(600個)
M4
25
0.7
-
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43189167
M2×4
1箱(8000個)
M2
4
0.4
-
1
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43189185
M2.5×25
1箱(900個)
M2.5
25
0.45
-
1
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42407565
M2×3
1箱(8000個)
M2
3
-
0.4
1
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42407574
M2.5×5
1箱(4000個)
M2.5
5
-
0.45
1
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42407583
M2.5×6
1箱(3500個)
M2.5
6
-
0.45
1
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42407592
M2.5×8
1箱(3000個)
M2.5
8
-
0.45
1
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42407601
M2.5×12
1箱(2000個)
M2.5
12
-
0.45
1
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42407617
M4×6
1箱(1800個)
M4
6
-
0.7
2
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42407626
M4×8
1箱(1600個)
M4
8
-
0.7
2
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42407635
M4×10
1箱(1500個)
M4
10
-
0.7
2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42407644
M4×12
1箱(1200個)
M4
12
-
0.7
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42407653
M4×14
1箱(1000個)
M4
14
-
0.7
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42407662
M4×16
1箱(800個)
M4
16
-
0.7
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42407671
M4×20
1箱(800個)
M4
20
-
0.7
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42407687
M4×30
1箱(500個)
M4
30
-
0.7
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42407696
M6×16
1箱(350個)
M6
16
-
1
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43188941
M2.5×15
1箱(1600個)
M2.5
15
0.45
-
1
取扱い終了
返品不可
43189027
M6×14
1箱(350個)
M6
14
1
-
2
取扱い終了
返品不可
43189036
M6×15
1箱(350個)
M6
15
1
-
2
取扱い終了
返品不可
43189045
M6×22
1箱(350個)
M6
22
1
-
2
取扱い終了
返品不可
43189081
M6×8
1箱(450個)
M6
8
1
-
2
取扱い終了
返品不可
43189106
M4×40
1箱(500個)
M4
40
0.7
-
2
取扱い終了
返品不可
43189142
M2.5×30
1箱(700個)
M2.5
30
0.45
-
1
取扱い終了
返品不可
43189151
M4×22
1箱(700個)
M4
22
0.7
-
2
取扱い終了
返品不可
43189176
M4×15
1箱(800個)
M4
15
0.7
-
2
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください