大阪魂
(+)ナベIK=1(ISO小形W組込)(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
材質
鉄
種類
IK=1(ISO小形W組込)
表面処理
ノンクロームホワイト
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
38
件中 1~38件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43189571
M2.5×20
1箱(1000個)
M2.5
0.45
20
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43189587
M4×14
1箱(1000個)
M4
0.7
14
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43189596
M4×12
1箱(1200個)
M4
0.7
12
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43189605
M4×10
1箱(1500個)
M4
0.7
10
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43189623
M4×8
1箱(1600個)
M4
0.7
8
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43189632
M4×5
1箱(1800個)
M4
0.7
5
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43189641
M4×6
1箱(1800個)
M4
0.7
6
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43189657
M2.5×12
1箱(2000個)
M2.5
0.45
12
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43189666
M2.5×14
1箱(2000個)
M2.5
0.45
14
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43189675
M2.5×10
1箱(2500個)
M2.5
0.45
10
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43189684
M6×35
1箱(250個)
M6
1
35
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43189693
M2×12
1箱(3000個)
M2
0.4
12
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43189702
M2.5×8
1箱(3000個)
M2.5
0.45
8
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43189711
M6×18
1箱(300個)
M6
1
18
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43189727
M6×20
1箱(300個)
M6
1
20
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43189736
M6×30
1箱(300個)
M6
1
30
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43189745
M2.5×6
1箱(3500個)
M2.5
0.45
6
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43189754
M6×14
1箱(350個)
M6
1
14
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43189772
M6×16
1箱(350個)
M6
1
16
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43189797
M6×25
1箱(350個)
M6
1
25
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43189806
M2.5×5
1箱(4000個)
M2.5
0.45
5
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43189815
M4×35
1箱(400個)
M4
0.7
35
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43189824
M6×12
1箱(400個)
M6
1
12
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43189842
M6×10
1箱(450個)
M6
1
10
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43189876
M2×5
1箱(6000個)
M2
0.4
5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43189885
M4×25
1箱(600個)
M4
0.7
25
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43189903
M2×3
1箱(8000個)
M2
0.4
3
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43189912
M2×4
1箱(8000個)
M2
0.4
4
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43189937
M4×16
1箱(800個)
M4
0.7
16
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43189946
M4×20
1箱(800個)
M4
0.7
20
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43189614
M2.5×15
1箱(1600個)
M2.5
0.45
15
取扱い終了
返品不可
43189763
M6×15
1箱(350個)
M6
1
15
取扱い終了
返品不可
43189781
M6×22
1箱(350個)
M6
1
22
取扱い終了
返品不可
43189833
M6×8
1箱(450個)
M6
1
8
取扱い終了
返品不可
43189851
M4×30
1箱(500個)
M4
0.7
30
取扱い終了
返品不可
43189867
M4×40
1箱(500個)
M4
0.7
40
取扱い終了
返品不可
43189894
M4×22
1箱(700個)
M4
0.7
22
取扱い終了
返品不可
43189921
M4×15
1箱(800個)
M4
0.7
15
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください