大阪魂
(+)ナベIK=1(ISO小形W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ユニクロ
種類
IK=1(ISO小形W組込)
バスケットに入れる
39
件中 1~39件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43189955
M2.5×20
1箱(1000個)
M2.5
20
0.45
-
1
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43189964
M4×14
1箱(1000個)
M4
14
0.7
-
2
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43189973
M4×12
1箱(1200個)
M4
12
0.7
-
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43189982
M4×10
1箱(1500個)
M4
10
0.7
-
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190007
M4×8
1箱(1600個)
M4
8
0.7
-
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190016
M4×6
1箱(1800個)
M4
6
0.7
-
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190025
M2.5×14
1箱(2000個)
M2.5
14
0.45
-
1
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190034
M2.5×10
1箱(2500個)
M2.5
10
0.45
-
1
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190043
M6×35
1箱(250個)
M6
35
1
-
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190052
M2×12
1箱(3000個)
M2
12
0.4
-
1
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190061
M2.5×8
1箱(3000個)
M2.5
8
0.45
-
1
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190077
M6×18
1箱(300個)
M6
18
1
-
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190086
M6×20
1箱(300個)
M6
20
1
-
2
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190095
M6×30
1箱(300個)
M6
30
1
-
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190104
M2.5×6
1箱(3500個)
M2.5
6
0.45
-
1
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190113
M6×14
1箱(350個)
M6
14
1
-
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190131
M6×16
1箱(350個)
M6
16
1
-
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190156
M6×25
1箱(350個)
M6
25
1
-
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190165
M2.5×5
1箱(4000個)
M2.5
5
0.45
-
1
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190174
M4×35
1箱(400個)
M4
35
0.7
-
2
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43190183
M6×12
1箱(400個)
M6
12
1
-
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190201
M4×30
1箱(500個)
M4
30
0.7
-
2
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190226
M2×5
1箱(6000個)
M2
5
0.4
-
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190235
M2.5×35
1箱(600個)
M2.5
35
0.45
-
1
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190244
M4×25
1箱(600個)
M4
25
0.7
-
2
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190271
M2×3
1箱(8000個)
M2
3
0.4
-
1
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190287
M2×4
1箱(8000個)
M2
4
0.4
-
1
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190305
M4×16
1箱(800個)
M4
16
0.7
-
2
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190314
M4×20
1箱(800個)
M4
20
0.7
-
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190323
M2.5×25
1箱(900個)
M2.5
25
0.45
-
1
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42407705
M6×10
1箱(450個)
M6
10
-
1
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43189991
M2.5×15
1箱(1600個)
M2.5
15
0.45
-
1
取扱い終了
返品不可
43190122
M6×15
1箱(350個)
M6
15
1
-
2
取扱い終了
返品不可
43190147
M6×22
1箱(350個)
M6
22
1
-
2
取扱い終了
返品不可
43190192
M6×8
1箱(450個)
M6
8
1
-
2
取扱い終了
返品不可
43190217
M4×40
1箱(500個)
M4
40
0.7
-
2
取扱い終了
返品不可
43190253
M2.5×30
1箱(700個)
M2.5
30
0.45
-
1
取扱い終了
返品不可
43190262
M4×22
1箱(700個)
M4
22
0.7
-
2
取扱い終了
返品不可
43190296
M4×15
1箱(800個)
M4
15
0.7
-
2
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください