曜日別特売

(+)ナベLI=2(内歯W組込)(鉄/ニッケル)(小箱)

(+)ナベLI=2(内歯W組込)(鉄/ニッケル)(小箱) - 大阪魂(+)ナベLI=2(内歯W組込)(鉄/ニッケル)(小箱) - 大阪魂(+)ナベLI=2(内歯W組込)(鉄/ニッケル)(小箱) - 大阪魂
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理ニッケル種類LI=2(内歯W組込)
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43191041M4×151箱(1000個)M4150.7-2
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43191057M4×101箱(1200個)M4100.7-2
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43191075M2.6×121箱(1600個)M2.6120.45-1
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43191102M3×101箱(1800個)M3100.5-2
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43191136M2.6×61箱(2000個)M2.660.45-1
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43191145M2.6×81箱(2000個)M2.680.45-1
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43191154M3×121箱(2000個)M3120.5-2
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43191172M3×51箱(2500個)M350.5-2
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43191181M4×301箱(500個)M4300.7-2
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43191197M4×251箱(600個)M4250.7-2
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43191215M5×101箱(800個)M5100.8-2
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43191224M5×121箱(800個)M5120.8-2
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43191233M4×181箱(900個)M4180.7-2
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42408186M2.6×51箱(2500個)M2.65-0.451
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42408195M3×61箱(2500個)M36-0.52
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
42408204M3×81箱(2000個)M38-0.52
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42408213M4×61箱(1800個)M46-0.72
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
42408222M4×81箱(1600個)M48-0.72
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
42408231M4×121箱(1200個)M412-0.72
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42408247M5×81箱(800個)M58-0.82
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
43191066M4×141箱(1200個)M4140.7-2
取扱い終了
返品不可
43191084M3×181箱(1600個)M3180.5-2
取扱い終了
返品不可
43191093M2.6×101箱(1800個)M2.6100.45-1
取扱い終了
返品不可
43191111M3×151箱(1800個)M3150.5-2
取扱い終了
返品不可
43191127M3×161箱(1800個)M3160.5-2
取扱い終了
返品不可
43191163M3×141箱(2000個)M3140.5-2
取扱い終了
返品不可
43191206M4×201箱(800個)M4200.7-2
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2355:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする