大阪魂
(+)ナベLI=2(内歯W組込)(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
材質
鉄
種類
LI=2(内歯W組込)
表面処理
ノンクロームホワイト
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43191513
M4×15
1箱(1000個)
M4
0.7
15
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43191522
M4×10
1箱(1200個)
M4
0.7
10
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43191531
M4×12
1箱(1200個)
M4
0.7
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43191556
M2.6×12
1箱(1600個)
M2.6
0.45
12
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43191574
M4×8
1箱(1600個)
M4
0.7
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43191592
M3×10
1箱(1800個)
M3
0.5
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43191626
M4×6
1箱(1800個)
M4
0.7
6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43191635
M2.6×6
1箱(2000個)
M2.6
0.45
6
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43191644
M2.6×8
1箱(2000個)
M2.6
0.45
8
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43191653
M3×8
1箱(2000個)
M3
0.5
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43191662
M3×12
1箱(2000個)
M3
0.5
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43191687
M2.6×5
1箱(2500個)
M2.6
0.45
5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43191696
M3×5
1箱(2500個)
M3
0.5
5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43191705
M3×6
1箱(2500個)
M3
0.5
6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43191714
M4×30
1箱(500個)
M4
0.7
30
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43191723
M4×25
1箱(600個)
M4
0.7
25
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43191741
M5×8
1箱(800個)
M5
0.8
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43191757
M5×10
1箱(800個)
M5
0.8
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43191766
M5×12
1箱(800個)
M5
0.8
12
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43191775
M4×18
1箱(900個)
M4
0.7
18
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43191547
M4×14
1箱(1200個)
M4
0.7
14
取扱い終了
返品不可
43191565
M3×18
1箱(1600個)
M3
0.5
18
取扱い終了
返品不可
43191583
M2.6×10
1箱(1800個)
M2.6
0.45
10
取扱い終了
返品不可
43191601
M3×15
1箱(1800個)
M3
0.5
15
取扱い終了
返品不可
43191617
M3×16
1箱(1800個)
M3
0.5
16
取扱い終了
返品不可
43191671
M3×14
1箱(2000個)
M3
0.5
14
取扱い終了
返品不可
43191732
M4×20
1箱(800個)
M4
0.7
20
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください