大阪魂
(+)ナベLI=2(内歯W組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
亜鉛黒
種類
LI=2(内歯W組込)
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43191994
M4×15
1箱(1000個)
M4
15
0.7
-
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43192003
M4×10
1箱(1200個)
M4
10
0.7
-
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43192021
M2.6×12
1箱(1600個)
M2.6
12
0.45
-
1
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43192046
M4×8
1箱(1600個)
M4
8
0.7
-
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43192064
M3×10
1箱(1800個)
M3
10
0.5
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43192091
M4×6
1箱(1800個)
M4
6
0.7
-
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43192107
M2.6×6
1箱(2000個)
M2.6
6
0.45
-
1
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43192116
M2.6×8
1箱(2000個)
M2.6
8
0.45
-
1
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43192125
M3×12
1箱(2000個)
M3
12
0.5
-
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43192143
M2.6×5
1箱(2500個)
M2.6
5
0.45
-
1
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43192152
M3×5
1箱(2500個)
M3
5
0.5
-
2
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43192161
M3×6
1箱(2500個)
M3
6
0.5
-
2
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43192177
M4×30
1箱(500個)
M4
30
0.7
-
2
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43192186
M4×25
1箱(600個)
M4
25
0.7
-
2
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43192204
M5×8
1箱(800個)
M5
8
0.8
-
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43192213
M5×10
1箱(800個)
M5
10
0.8
-
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43192222
M5×12
1箱(800個)
M5
12
0.8
-
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43192231
M4×18
1箱(900個)
M4
18
0.7
-
2
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42408265
M3×8
1箱(2000個)
M3
8
-
0.5
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42408274
M4×12
1箱(1200個)
M4
12
-
0.7
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43192012
M4×14
1箱(1200個)
M4
14
0.7
-
2
取扱い終了
返品不可
43192037
M3×18
1箱(1600個)
M3
18
0.5
-
2
取扱い終了
返品不可
43192055
M2.6×10
1箱(1800個)
M2.6
10
0.45
-
1
取扱い終了
返品不可
43192073
M3×15
1箱(1800個)
M3
15
0.5
-
2
取扱い終了
返品不可
43192082
M3×16
1箱(1800個)
M3
16
0.5
-
2
取扱い終了
返品不可
43192134
M3×14
1箱(2000個)
M3
14
0.5
-
2
取扱い終了
返品不可
43192195
M4×20
1箱(800個)
M4
20
0.7
-
2
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください