大阪魂
(+)ナベLO=2(外歯W組込)(鉄/CUニッケル)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
LO=2(外歯W組込)
表面処理
CUニッケル
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43192721
M4×10
1箱(1200個)
M4
0.7
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43192737
M4×12
1箱(1200個)
M4
0.7
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43192746
M4×8
1箱(1600個)
M4
0.7
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43192755
M3×6
1箱(2500個)
M3
0.5
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください