大阪魂
(+)ナベLO=2(外歯W組込)(鉄/クローム)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クローム
種類
LO=2(外歯W組込)
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43192764
M4×10
1箱(1200個)
M4
10
0.7
-
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43192773
M4×12
1箱(1200個)
M4
12
0.7
-
2
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43192782
M4×8
1箱(1600個)
M4
8
0.7
-
2
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43192791
M3×10
1箱(1800個)
M3
10
0.5
-
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43192807
M3×12
1箱(2000個)
M3
12
0.5
-
2
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43192816
M3×5
1箱(2500個)
M3
5
0.5
-
2
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43192825
M5×8
1箱(800個)
M5
8
0.8
-
2
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43192834
M5×10
1箱(800個)
M5
10
0.8
-
2
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43192843
M5×12
1箱(800個)
M5
12
0.8
-
2
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42408913
M3×6
1箱(2500個)
M3
6
-
0.5
2
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42408922
M3×8
1箱(2000個)
M3
8
-
0.5
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42408931
M4×6
1箱(1800個)
M4
6
-
0.7
2
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42408947
M6×10
1箱(500個)
M6
10
-
1
2
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください