大阪魂
(+)ナベLO=2(外歯W組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
種類
LO=2(外歯W組込)
バスケットに入れる
50
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43193071
M4×15
1箱(1000個)
M4
15
0.7
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43193087
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
0.7
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43193096
M2.6×12
1箱(1600個)
M2.6
12
0.45
-
1
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43193105
M3×18
1箱(1600個)
M3
18
0.5
-
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43193123
M3×15
1箱(1800個)
M3
15
0.5
-
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43193132
M3.5×10
1箱(1800個)
M3.5
10
0.6
-
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43193141
M2.6×6
1箱(2000個)
M2.6
6
0.45
-
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43193166
M3×14
1箱(2000個)
M3
14
0.5
-
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43193175
M3.5×8
1箱(2000個)
M3.5
8
0.6
-
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43193193
M3.5×6
1箱(2500個)
M3.5
6
0.6
-
2
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43193202
M4×35
1箱(450個)
M4
35
0.7
-
2
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43193211
M6×12
1箱(450個)
M6
12
1
-
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43193227
M4×30
1箱(500個)
M4
30
0.7
-
2
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43193236
M4×40
1箱(500個)
M4
40
0.7
-
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43193245
M5×18
1箱(500個)
M5
18
0.8
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43193263
M5×30
1箱(500個)
M5
30
0.8
-
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43193272
M2×6
1箱(6000個)
M2
6
0.4
-
1
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43193281
M4×25
1箱(600個)
M4
25
0.7
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43193297
M5×16
1箱(600個)
M5
16
0.8
-
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43193306
M5×25
1箱(600個)
M5
25
0.8
-
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43193315
M5×14
1箱(700個)
M5
14
0.8
-
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43193324
M4×20
1箱(800個)
M4
20
0.7
-
2
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43193333
M5×12
1箱(800個)
M5
12
0.8
-
2
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43193342
M4×18
1箱(900個)
M4
18
0.7
-
2
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42409227
M2×4
1箱(8000個)
M2
4
-
0.4
1
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42409236
M2×5
1箱(7000個)
M2
5
-
0.4
1
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42409245
M2.6×4
1箱(2500個)
M2.6
4
-
0.45
1
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42409254
M2.6×5
1箱(2500個)
M2.6
5
-
0.45
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42409263
M3×4
1箱(2500個)
M3
4
-
0.5
2
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42409272
M3×5
1箱(2500個)
M3
5
-
0.5
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42409281
M3×6
1箱(2500個)
M3
6
-
0.5
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42409297
M3×8
1箱(2000個)
M3
8
-
0.5
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42409306
M3×10
1箱(1800個)
M3
10
-
0.5
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42409315
M3×12
1箱(2000個)
M3
12
-
0.5
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42409324
M3×16
1箱(1800個)
M3
16
-
0.5
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42409333
M3×20
1箱(1500個)
M3
20
-
0.5
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42409342
M4×5
1箱(2000個)
M4
5
-
0.7
2
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42409351
M4×6
1箱(1800個)
M4
6
-
0.7
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42409367
M4×8
1箱(1600個)
M4
8
-
0.7
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42409376
M4×10
1箱(1200個)
M4
10
-
0.7
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42409385
M4×12
1箱(1200個)
M4
12
-
0.7
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42409394
M4×14
1箱(1200個)
M4
14
-
0.7
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42409403
M5×8
1箱(800個)
M5
8
-
0.8
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42409412
M5×10
1箱(800個)
M5
10
-
0.8
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42409421
M5×15
1箱(600個)
M5
15
-
0.8
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42409437
M6×10
1箱(500個)
M6
10
-
1
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43193114
M2.6×10
1箱(1800個)
M2.6
10
0.45
-
1
取扱い終了
返品不可
43193157
M2.6×8
1箱(2000個)
M2.6
8
0.45
-
1
取扱い終了
返品不可
43193184
M3.5×7
1箱(2200個)
M3.5
7
0.6
-
2
取扱い終了
返品不可
43193254
M5×20
1箱(500個)
M5
20
0.8
-
2
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください