大阪魂
(+)ナベLO=2(外歯W組込)(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
材質
鉄
種類
LO=2(外歯W組込)
表面処理
ノンクロームブラック
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
49
件中 1~49件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43193351
M4×15
1箱(1000個)
M4
0.7
15
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43193367
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43193376
M4×10
1箱(1200個)
M4
0.7
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43193385
M4×12
1箱(1200個)
M4
0.7
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43193394
M4×14
1箱(1200個)
M4
0.7
14
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43193403
M3×20
1箱(1500個)
M3
0.5
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43193421
M2.6×12
1箱(1600個)
M2.6
0.45
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43193437
M3×18
1箱(1600個)
M3
0.5
18
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43193446
M4×8
1箱(1600個)
M4
0.7
8
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43193464
M3×10
1箱(1800個)
M3
0.5
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43193473
M3×15
1箱(1800個)
M3
0.5
15
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43193491
M3.5×10
1箱(1800個)
M3.5
0.6
10
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43193507
M4×6
1箱(1800個)
M4
0.7
6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43193516
M2.6×6
1箱(2000個)
M2.6
0.45
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43193534
M3×8
1箱(2000個)
M3
0.5
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43193543
M3×12
1箱(2000個)
M3
0.5
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43193552
M3×14
1箱(2000個)
M3
0.5
14
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43193561
M3.5×8
1箱(2000個)
M3.5
0.6
8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43193577
M4×5
1箱(2000個)
M4
0.7
5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43193595
M2.6×4
1箱(2500個)
M2.6
0.45
4
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43193613
M3×4
1箱(2500個)
M3
0.5
4
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43193622
M3×5
1箱(2500個)
M3
0.5
5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43193631
M3×6
1箱(2500個)
M3
0.5
6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43193647
M3.5×6
1箱(2500個)
M3.5
0.6
6
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43193656
M4×35
1箱(450個)
M4
0.7
35
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43193665
M6×12
1箱(450個)
M6
1
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43193674
M4×30
1箱(500個)
M4
0.7
30
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43193683
M4×40
1箱(500個)
M4
0.7
40
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43193692
M5×18
1箱(500個)
M5
0.8
18
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43193717
M5×30
1箱(500個)
M5
0.8
30
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43193726
M6×10
1箱(500個)
M6
1
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43193735
M2×6
1箱(6000個)
M2
0.4
6
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43193744
M4×25
1箱(600個)
M4
0.7
25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43193753
M5×15
1箱(600個)
M5
0.8
15
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43193762
M5×16
1箱(600個)
M5
0.8
16
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43193771
M5×25
1箱(600個)
M5
0.8
25
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43193787
M5×14
1箱(700個)
M5
0.8
14
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43193796
M4×20
1箱(800個)
M4
0.7
20
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43193805
M5×8
1箱(800個)
M5
0.8
8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43193814
M5×10
1箱(800個)
M5
0.8
10
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43193823
M5×12
1箱(800個)
M5
0.8
12
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43193832
M4×18
1箱(900個)
M4
0.7
18
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43193412
M3.5×12
1箱(1500個)
M3.5
0.6
12
取扱い終了
返品不可
43193455
M2.6×10
1箱(1800個)
M2.6
0.45
10
取扱い終了
返品不可
43193482
M3×16
1箱(1800個)
M3
0.5
16
取扱い終了
返品不可
43193525
M2.6×8
1箱(2000個)
M2.6
0.45
8
取扱い終了
返品不可
43193586
M3.5×7
1箱(2200個)
M3.5
0.6
7
取扱い終了
返品不可
43193604
M2.6×5
1箱(2500個)
M2.6
0.45
5
取扱い終了
返品不可
43193701
M5×20
1箱(500個)
M5
0.8
20
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください