大阪魂
(+)ナベLO=2(外歯W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ユニクロ
種類
LO=2(外歯W組込)
バスケットに入れる
46
件中 1~46件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43194356
M4×15
1箱(1000個)
M4
15
0.7
-
2
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43194365
M4×10
1箱(1200個)
M4
10
0.7
-
2
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43194374
M4×14
1箱(1200個)
M4
14
0.7
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43194383
M3×20
1箱(1500個)
M3
20
0.5
-
2
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43194392
M2.6×12
1箱(1600個)
M2.6
12
0.45
-
1
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43194401
M3×18
1箱(1600個)
M3
18
0.5
-
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43194417
M4×8
1箱(1600個)
M4
8
0.7
-
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43194435
M3×10
1箱(1800個)
M3
10
0.5
-
2
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43194444
M3×15
1箱(1800個)
M3
15
0.5
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43194453
M3×16
1箱(1800個)
M3
16
0.5
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43194462
M3.5×10
1箱(1800個)
M3.5
10
0.6
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43194471
M4×6
1箱(1800個)
M4
6
0.7
-
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43194487
M2.6×6
1箱(2000個)
M2.6
6
0.45
-
1
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43194505
M3×8
1箱(2000個)
M3
8
0.5
-
2
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43194514
M3×12
1箱(2000個)
M3
12
0.5
-
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43194523
M3×14
1箱(2000個)
M3
14
0.5
-
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43194532
M3.5×8
1箱(2000個)
M3.5
8
0.6
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43194557
M2.6×4
1箱(2500個)
M2.6
4
0.45
-
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43194575
M3×4
1箱(2500個)
M3
4
0.5
-
2
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43194584
M3×5
1箱(2500個)
M3
5
0.5
-
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43194593
M3×6
1箱(2500個)
M3
6
0.5
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43194602
M3.5×6
1箱(2500個)
M3.5
6
0.6
-
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43194611
M4×35
1箱(450個)
M4
35
0.7
-
2
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43194627
M6×12
1箱(450個)
M6
12
1
-
2
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43194636
M4×30
1箱(500個)
M4
30
0.7
-
2
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43194645
M4×40
1箱(500個)
M4
40
0.7
-
2
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43194654
M5×18
1箱(500個)
M5
18
0.8
-
2
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43194672
M6×10
1箱(500個)
M6
10
1
-
2
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43194681
M2×6
1箱(6000個)
M2
6
0.4
-
1
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43194697
M4×25
1箱(600個)
M4
25
0.7
-
2
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43194706
M5×16
1箱(600個)
M5
16
0.8
-
2
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43194715
M5×14
1箱(700個)
M5
14
0.8
-
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43194724
M5×8
1箱(800個)
M5
8
0.8
-
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43194733
M5×10
1箱(800個)
M5
10
0.8
-
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43194742
M5×12
1箱(800個)
M5
12
0.8
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43194751
M4×18
1箱(900個)
M4
18
0.7
-
2
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42409446
M4×12
1箱(1200個)
M4
12
-
0.7
2
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42409455
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
-
0.7
2
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42409464
M4×20
1箱(800個)
M4
20
-
0.7
2
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42409473
M5×25
1箱(600個)
M5
25
-
0.8
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42409482
M5×30
1箱(500個)
M5
30
-
0.8
2
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43194426
M2.6×10
1箱(1800個)
M2.6
10
0.45
-
1
取扱い終了
返品不可
43194496
M2.6×8
1箱(2000個)
M2.6
8
0.45
-
1
取扱い終了
返品不可
43194541
M3.5×7
1箱(2200個)
M3.5
7
0.6
-
2
取扱い終了
返品不可
43194566
M2.6×5
1箱(2500個)
M2.6
5
0.45
-
1
取扱い終了
返品不可
43194663
M5×20
1箱(500個)
M5
20
0.8
-
2
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください