大阪魂
(+)ナベLO=2(外歯W組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
亜鉛黒
種類
LO=2(外歯W組込)
バスケットに入れる
47
件中 1~47件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43194767
M4×15
1箱(1000個)
M4
15
0.7
-
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43194776
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
0.7
-
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43194785
M4×14
1箱(1200個)
M4
14
0.7
-
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43194794
M3×20
1箱(1500個)
M3
20
0.5
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43194803
M2.6×12
1箱(1600個)
M2.6
12
0.45
-
1
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43194812
M3×18
1箱(1600個)
M3
18
0.5
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43194837
M3×10
1箱(1800個)
M3
10
0.5
-
2
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43194846
M3×15
1箱(1800個)
M3
15
0.5
-
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43194864
M3.5×10
1箱(1800個)
M3.5
10
0.6
-
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43194873
M4×6
1箱(1800個)
M4
6
0.7
-
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43194882
M2.6×6
1箱(2000個)
M2.6
6
0.45
-
1
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43194907
M3×12
1箱(2000個)
M3
12
0.5
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43194916
M3×14
1箱(2000個)
M3
14
0.5
-
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43194925
M3.5×8
1箱(2000個)
M3.5
8
0.6
-
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43194952
M3×5
1箱(2500個)
M3
5
0.5
-
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43194961
M3.5×6
1箱(2500個)
M3.5
6
0.6
-
2
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43194977
M4×35
1箱(450個)
M4
35
0.7
-
2
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43194986
M6×12
1箱(450個)
M6
12
1
-
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43194995
M4×30
1箱(500個)
M4
30
0.7
-
2
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43195004
M4×40
1箱(500個)
M4
40
0.7
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43195013
M5×18
1箱(500個)
M5
18
0.8
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43195031
M5×30
1箱(500個)
M5
30
0.8
-
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43195047
M6×10
1箱(500個)
M6
10
1
-
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43195056
M2×6
1箱(6000個)
M2
6
0.4
-
1
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43195065
M4×25
1箱(600個)
M4
25
0.7
-
2
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43195074
M5×15
1箱(600個)
M5
15
0.8
-
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43195083
M5×16
1箱(600個)
M5
16
0.8
-
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43195092
M5×25
1箱(600個)
M5
25
0.8
-
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43195101
M5×14
1箱(700個)
M5
14
0.8
-
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43195117
M4×20
1箱(800個)
M4
20
0.7
-
2
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43195126
M5×8
1箱(800個)
M5
8
0.8
-
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43195135
M5×10
1箱(800個)
M5
10
0.8
-
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43195144
M5×12
1箱(800個)
M5
12
0.8
-
2
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43195153
M4×18
1箱(900個)
M4
18
0.7
-
2
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42409491
M2.6×4
1箱(2500個)
M2.6
4
-
0.45
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42409507
M3×4
1箱(2500個)
M3
4
-
0.5
2
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42409516
M3×6
1箱(2500個)
M3
6
-
0.5
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42409525
M3×8
1箱(2000個)
M3
8
-
0.5
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42409534
M4×8
1箱(1600個)
M4
8
-
0.7
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42409543
M4×10
1箱(1200個)
M4
10
-
0.7
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42409552
M4×12
1箱(1200個)
M4
12
-
0.7
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43194821
M2.6×10
1箱(1800個)
M2.6
10
0.45
-
1
取扱い終了
返品不可
43194855
M3×16
1箱(1800個)
M3
16
0.5
-
2
取扱い終了
返品不可
43194891
M2.6×8
1箱(2000個)
M2.6
8
0.45
-
1
取扱い終了
返品不可
43194934
M3.5×7
1箱(2200個)
M3.5
7
0.6
-
2
取扱い終了
返品不可
43194943
M2.6×5
1箱(2500個)
M2.6
5
0.45
-
1
取扱い終了
返品不可
43195022
M5×20
1箱(500個)
M5
20
0.8
-
2
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください