大阪魂
(+)ナベP=1(JIS W組込) 全ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
P=1(JIS W組込)
表面処理
ニッケル
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43195451
M5×70
1箱(150個)
M5
0.8
70
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43195467
M5×75
1箱(150個)
M5
0.8
75
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43195476
M5×65
1箱(180個)
M5
0.8
65
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43195485
M5×55
1箱(200個)
M5
0.8
55
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43195494
M5×60
1箱(200個)
M5
0.8
60
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43195503
M4×65
1箱(250個)
M4
0.7
65
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43195512
M4×70
1箱(250個)
M4
0.7
70
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43195521
M4×55
1箱(300個)
M4
0.7
55
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43195537
M4×60
1箱(300個)
M4
0.7
60
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください