大阪魂
(+)ナベP=1(JIS W組込) 全ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
P=1(JIS W組込)
表面処理
ユニクロ
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43195564
M5×75
1箱(150個)
M5
0.8
75
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43195573
M5×55
1箱(200個)
M5
0.8
55
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43195582
M5×60
1箱(200個)
M5
0.8
60
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43195591
M4×65
1箱(250個)
M4
0.7
65
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43195607
M4×60
1箱(300個)
M4
0.7
60
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください