曜日別特売

(+)ナベP=1(JIS W組込)(鉄/CUニッケル)(小箱)

(+)ナベP=1(JIS W組込)(鉄/CUニッケル)(小箱) - 大阪魂(+)ナベP=1(JIS W組込)(鉄/CUニッケル)(小箱) - 大阪魂(+)ナベP=1(JIS W組込)(鉄/CUニッケル)(小箱) - 大阪魂
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理CUニッケル種類P=1(JIS W組込)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43196221M4×101箱(1000個)M4100.7-2
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
43196237M4×51箱(1300個)M450.7-2
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
43196246M4×61箱(1300個)M460.7-2
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
43196255M3×141箱(1500個)M3140.5-2
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
43196264M3×121箱(1600個)M3120.5-2
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43196273M3×41箱(1800個)M340.5-2
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
42411686M2×41箱(4000個)M24-0.41
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3500:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする