大阪魂
(+)ナベP=1(JIS W組込)(鉄/グリーン)(小箱)
材質
鉄
種類
P=1(JIS W組込)
表面処理
グリーン
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
83
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43196282
M3×20
1箱(1000個)
M3
0.5
20
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43196291
M4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43196307
M4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43196316
M4×11
1箱(1000個)
M4
0.7
11
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43196325
M8×40
1箱(100個)
M8
1.25
40
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43196334
M8×45
1箱(100個)
M8
1.25
45
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43196343
M8×50
1箱(100個)
M8
1.25
50
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43196352
M3×10
1箱(1200個)
M3
0.5
10
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43196361
M3×18
1箱(1200個)
M3
0.5
18
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43196377
M4×7
1箱(1200個)
M4
0.7
7
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43196386
M3×16
1箱(1300個)
M3
0.5
16
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43196395
M4×5
1箱(1300個)
M4
0.7
5
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43196404
M4×6
1箱(1300個)
M4
0.7
6
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43196413
M8×18
1箱(130個)
M8
1.25
18
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43196422
M8×20
1箱(130個)
M8
1.25
20
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43196431
M8×35
1箱(130個)
M8
1.25
35
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43196447
M3×15
1箱(1400個)
M3
0.5
15
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43196456
M3×6
1箱(1500個)
M3
0.5
6
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43196465
M3×7
1箱(1500個)
M3
0.5
7
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43196474
M3×8
1箱(1500個)
M3
0.5
8
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43196483
M3×14
1箱(1500個)
M3
0.5
14
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43196492
M8×12
1箱(150個)
M8
1.25
12
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43196517
M8×15
1箱(150個)
M8
1.25
15
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43196526
M8×16
1箱(150個)
M8
1.25
16
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43196535
M8×30
1箱(150個)
M8
1.25
30
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43196553
M3×12
1箱(1600個)
M3
0.5
12
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43196562
M3×4
1箱(1800個)
M3
0.5
4
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43196571
M3×5
1箱(1800個)
M3
0.5
5
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43196587
M8×22
1箱(180個)
M8
1.25
22
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43196596
M8×25
1箱(180個)
M8
1.25
25
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43196605
M6×40
1箱(200個)
M6
1
40
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43196614
M6×45
1箱(200個)
M6
1
45
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43196623
M6×50
1箱(200個)
M6
1
50
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43196632
M5×50
1箱(250個)
M5
0.8
50
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43196641
M6×35
1箱(250個)
M6
1
35
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43196657
M5×40
1箱(300個)
M5
0.8
40
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43196666
M5×45
1箱(300個)
M5
0.8
45
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43196675
M6×18
1箱(300個)
M6
1
18
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43196684
M6×20
1箱(300個)
M6
1
20
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43196693
M6×30
1箱(300個)
M6
1
30
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43196702
M4×50
1箱(350個)
M4
0.7
50
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43196711
M5×35
1箱(350個)
M5
0.8
35
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43196727
M6×14
1箱(350個)
M6
1
14
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43196736
M6×15
1箱(350個)
M6
1
15
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43196745
M6×16
1箱(350個)
M6
1
16
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43196754
M6×25
1箱(350個)
M6
1
25
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43196763
M4×35
1箱(400個)
M4
0.7
35
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43196772
M4×45
1箱(400個)
M4
0.7
45
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43196781
M5×20
1箱(400個)
M5
0.8
20
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43196797
M5×30
1箱(400個)
M5
0.8
30
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ