大阪魂
(+)ナベP=1(JIS W組込)(鉄/クローム)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クローム
種類
P=1(JIS W組込)
バスケットに入れる
71
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43197113
M3×20
1箱(1000個)
M3
20
0.5
-
2
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43197122
M4×11
1箱(1000個)
M4
11
0.7
-
2
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43197131
M3×18
1箱(1200個)
M3
18
0.5
-
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43197147
M4×7
1箱(1200個)
M4
7
0.7
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43197156
M3×16
1箱(1300個)
M3
16
0.5
-
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43197165
M4×5
1箱(1300個)
M4
5
0.7
-
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43197174
M3×15
1箱(1400個)
M3
15
0.5
-
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43197183
M3×14
1箱(1500個)
M3
14
0.5
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43197201
M3×5
1箱(1800個)
M3
5
0.5
-
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43197217
M6×40
1箱(200個)
M6
40
1
-
2
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43197226
M6×45
1箱(200個)
M6
45
1
-
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43197235
M6×50
1箱(200個)
M6
50
1
-
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43197244
M5×50
1箱(250個)
M5
50
0.8
-
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43197253
M6×35
1箱(250個)
M6
35
1
-
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43197271
M5×40
1箱(300個)
M5
40
0.8
-
2
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43197287
M5×45
1箱(300個)
M5
45
0.8
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43197296
M6×18
1箱(300個)
M6
18
1
-
2
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43197305
M6×20
1箱(300個)
M6
20
1
-
2
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43197314
M6×30
1箱(300個)
M6
30
1
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43197323
M4×50
1箱(350個)
M4
50
0.7
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43197332
M5×35
1箱(350個)
M5
35
0.8
-
2
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43197341
M6×14
1箱(350個)
M6
14
1
-
2
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43197357
M6×15
1箱(350個)
M6
15
1
-
2
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43197366
M6×16
1箱(350個)
M6
16
1
-
2
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43197375
M6×25
1箱(350個)
M6
25
1
-
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43197384
M4×35
1箱(400個)
M4
35
0.7
-
2
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43197393
M4×45
1箱(400個)
M4
45
0.7
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43197402
M5×30
1箱(400個)
M5
30
0.8
-
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43197411
M6×12
1箱(400個)
M6
12
1
-
2
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43197427
M4×30
1箱(450個)
M4
30
0.7
-
2
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43197436
M5×15
1箱(450個)
M5
15
0.8
-
2
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43197445
M5×18
1箱(450個)
M5
18
0.8
-
2
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43197454
M3×35
1箱(500個)
M3
35
0.5
-
2
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43197463
M3×40
1箱(500個)
M3
40
0.5
-
2
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43197472
M3×50
1箱(500個)
M3
50
0.5
-
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43197481
M4×25
1箱(500個)
M4
25
0.7
-
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43197497
M4×40
1箱(500個)
M4
40
0.7
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43197506
M5×14
1箱(500個)
M5
14
0.8
-
2
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43197515
M5×25
1箱(500個)
M5
25
0.8
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43197524
M6×6
1箱(500個)
M6
6
1
-
2
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43197533
M6×8
1箱(500個)
M6
8
1
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43197542
M6×10
1箱(500個)
M6
10
1
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43197551
M4×22
1箱(600個)
M4
22
0.7
-
2
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43197567
M3×30
1箱(700個)
M3
30
0.5
-
2
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43197576
M4×18
1箱(700個)
M4
18
0.7
-
2
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43197585
M5×6
1箱(700個)
M5
6
0.8
-
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43197594
M4×14
1箱(800個)
M4
14
0.7
-
2
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43197603
M4×15
1箱(800個)
M4
15
0.7
-
2
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43197612
M4×16
1箱(800個)
M4
16
0.7
-
2
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43197621
M3×22
1箱(900個)
M3
22
0.5
-
2
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ