大阪魂
(+)ナベP=1(JIS W組込)(鉄/クロニッケル)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クロニッケル
種類
P=1(JIS W組込)
バスケットに入れる
82
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43197673
M3×20
1箱(1000個)
M3
20
0.5
-
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43197682
M4×8
1箱(1000個)
M4
8
0.7
-
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43197691
M4×11
1箱(1000個)
M4
11
0.7
-
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43197707
M3×10
1箱(1200個)
M3
10
0.5
-
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43197716
M3×18
1箱(1200個)
M3
18
0.5
-
2
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43197725
M4×7
1箱(1200個)
M4
7
0.7
-
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43197734
M3×16
1箱(1300個)
M3
16
0.5
-
2
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43197743
M4×5
1箱(1300個)
M4
5
0.7
-
2
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43197752
M4×6
1箱(1300個)
M4
6
0.7
-
2
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43197761
M2.6×12
1箱(1400個)
M2.6
12
0.45
-
1
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43197777
M3×15
1箱(1400個)
M3
15
0.5
-
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43197786
M2.6×10
1箱(1500個)
M2.6
10
0.45
-
1
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43197795
M3×7
1箱(1500個)
M3
7
0.5
-
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43197804
M3×8
1箱(1500個)
M3
8
0.5
-
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43197813
M3×14
1箱(1500個)
M3
14
0.5
-
2
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43197831
M3×12
1箱(1600個)
M3
12
0.5
-
2
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43197847
M2.6×7
1箱(1800個)
M2.6
7
0.45
-
1
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43197856
M2.6×8
1箱(1800個)
M2.6
8
0.45
-
1
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43197865
M3×4
1箱(1800個)
M3
4
0.5
-
2
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43197874
M3×5
1箱(1800個)
M3
5
0.5
-
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43197883
M2×15
1箱(2000個)
M2
15
0.4
-
1
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43197892
M2.6×5
1箱(2000個)
M2.6
5
0.45
-
1
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43197901
M2.6×6
1箱(2000個)
M2.6
6
0.45
-
1
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43197917
M6×40
1箱(200個)
M6
40
1
-
2
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43197926
M6×45
1箱(200個)
M6
45
1
-
2
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43197935
M6×50
1箱(200個)
M6
50
1
-
2
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43197944
M2×12
1箱(2200個)
M2
12
0.4
-
1
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43197953
M2×10
1箱(2500個)
M2
10
0.4
-
1
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43197962
M2.6×4
1箱(2500個)
M2.6
4
0.45
-
1
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43197971
M6×35
1箱(250個)
M6
35
1
-
2
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43197987
M2×8
1箱(3000個)
M2
8
0.4
-
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43197996
M6×18
1箱(300個)
M6
18
1
-
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43198005
M6×20
1箱(300個)
M6
20
1
-
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43198014
M6×30
1箱(300個)
M6
30
1
-
2
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43198023
M2×5
1箱(3500個)
M2
5
0.4
-
1
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43198032
M2×6
1箱(3500個)
M2
6
0.4
-
1
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43198041
M4×50
1箱(350個)
M4
50
0.7
-
2
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43198057
M6×14
1箱(350個)
M6
14
1
-
2
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43198066
M6×15
1箱(350個)
M6
15
1
-
2
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43198075
M6×16
1箱(350個)
M6
16
1
-
2
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43198084
M6×25
1箱(350個)
M6
25
1
-
2
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43198093
M2×4
1箱(4000個)
M2
4
0.4
-
1
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43198102
M4×35
1箱(400個)
M4
35
0.7
-
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43198111
M4×45
1箱(400個)
M4
45
0.7
-
2
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43198127
M5×20
1箱(400個)
M5
20
0.8
-
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43198136
M5×30
1箱(400個)
M5
30
0.8
-
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43198145
M6×12
1箱(400個)
M6
12
1
-
2
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43198154
M4×30
1箱(450個)
M4
30
0.7
-
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43198163
M5×15
1箱(450個)
M5
15
0.8
-
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43198172
M5×16
1箱(450個)
M5
16
0.8
-
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ