大阪魂
(+)ナベP=1(JIS W組込)(鉄/ゼロクロームSB)(小箱)
材質
鉄
種類
P=1(JIS W組込)
表面処理
ゼロクロームSB
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
77
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43199493
M3×20
1箱(1000個)
M3
0.5
20
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43199502
M4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43199511
M4×9
1箱(1000個)
M4
0.7
9
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43199527
M4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43199545
M8×40
1箱(100個)
M8
1.25
40
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43199554
M8×45
1箱(100個)
M8
1.25
45
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43199563
M8×50
1箱(100個)
M8
1.25
50
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43199572
M3×10
1箱(1200個)
M3
0.5
10
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43199581
M3×18
1箱(1200個)
M3
0.5
18
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43199597
M4×7
1箱(1200個)
M4
0.7
7
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43199606
M3×16
1箱(1300個)
M3
0.5
16
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43199615
M4×5
1箱(1300個)
M4
0.7
5
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43199624
M4×6
1箱(1300個)
M4
0.7
6
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43199633
M8×18
1箱(130個)
M8
1.25
18
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43199642
M8×20
1箱(130個)
M8
1.25
20
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43199651
M8×35
1箱(130個)
M8
1.25
35
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43199667
M3×15
1箱(1400個)
M3
0.5
15
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43199676
M3×6
1箱(1500個)
M3
0.5
6
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43199685
M3×7
1箱(1500個)
M3
0.5
7
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43199694
M3×8
1箱(1500個)
M3
0.5
8
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43199703
M3×14
1箱(1500個)
M3
0.5
14
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43199712
M8×12
1箱(150個)
M8
1.25
12
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43199737
M8×15
1箱(150個)
M8
1.25
15
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43199746
M8×16
1箱(150個)
M8
1.25
16
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43199755
M8×30
1箱(150個)
M8
1.25
30
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43199773
M3×12
1箱(1600個)
M3
0.5
12
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43199782
M3×5
1箱(1800個)
M3
0.5
5
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43199791
M8×22
1箱(180個)
M8
1.25
22
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43199807
M8×25
1箱(180個)
M8
1.25
25
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43199816
M6×40
1箱(200個)
M6
1
40
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43199825
M6×45
1箱(200個)
M6
1
45
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43199834
M6×50
1箱(200個)
M6
1
50
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43199843
M5×50
1箱(250個)
M5
0.8
50
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43199852
M6×35
1箱(250個)
M6
1
35
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43199861
M5×40
1箱(300個)
M5
0.8
40
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43199877
M5×45
1箱(300個)
M5
0.8
45
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43199886
M6×18
1箱(300個)
M6
1
18
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43199895
M6×20
1箱(300個)
M6
1
20
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43199904
M6×30
1箱(300個)
M6
1
30
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43199913
M5×35
1箱(350個)
M5
0.8
35
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43199922
M6×14
1箱(350個)
M6
1
14
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43199931
M6×15
1箱(350個)
M6
1
15
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43199947
M6×16
1箱(350個)
M6
1
16
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43199956
M6×25
1箱(350個)
M6
1
25
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43199965
M4×35
1箱(400個)
M4
0.7
35
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43199974
M5×20
1箱(400個)
M5
0.8
20
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43199983
M5×30
1箱(400個)
M5
0.8
30
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43199992
M6×12
1箱(400個)
M6
1
12
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43200001
M4×30
1箱(450個)
M4
0.7
30
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43200017
M5×15
1箱(450個)
M5
0.8
15
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ