大阪魂
(+)ナベP=2(SW組込) 全ねじ(鉄/CUニッケル)(小箱)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
3.5
表面処理
CUニッケル
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(mm)
7
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
7
内容量
1箱(300個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43204253
M4×60
60
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43204262
M4×65
65
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください