大阪魂
(+)ナベP=2(SW組込) 全ねじ(鉄/グリーン)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
P=2(SW組込)
表面処理
グリーン
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43204271
M6×70
1箱(120個)
M6
1
70
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43204287
M6×85
1箱(120個)
M6
1
85
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43204296
M6×60
1箱(150個)
M6
1
60
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43204305
M6×65
1箱(150個)
M6
1
65
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43204314
M6×75
1箱(150個)
M6
1
75
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43204323
M5×65
1箱(200個)
M5
0.8
65
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43204332
M5×70
1箱(200個)
M5
0.8
70
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43204341
M5×75
1箱(200個)
M5
0.8
75
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43204357
M6×55
1箱(200個)
M6
1
55
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43204375
M5×55
1箱(250個)
M5
0.8
55
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43204384
M5×60
1箱(250個)
M5
0.8
60
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43204393
M4×58
1箱(300個)
M4
0.7
58
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43204402
M4×60
1箱(300個)
M4
0.7
60
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43204411
M4×65
1箱(300個)
M4
0.7
65
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43204427
M4×70
1箱(300個)
M4
0.7
70
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43204436
M4×75
1箱(300個)
M4
0.7
75
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43204445
M4×52
1箱(400個)
M4
0.7
52
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43204454
M4×55
1箱(400個)
M4
0.7
55
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43204366
M5×53
1箱(250個)
M5
0.8
53
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください