大阪魂
(+)ナベP=2(SW組込) 全ねじ(鉄/クロニッケル)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
P=2(SW組込)
表面処理
クロニッケル
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43204463
M6×70
1箱(120個)
M6
1
70
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43204472
M6×85
1箱(120個)
M6
1
85
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43204481
M6×60
1箱(150個)
M6
1
60
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43204497
M6×65
1箱(150個)
M6
1
65
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43204506
M6×75
1箱(150個)
M6
1
75
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43204515
M5×65
1箱(200個)
M5
0.8
65
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43204524
M5×70
1箱(200個)
M5
0.8
70
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43204533
M5×75
1箱(200個)
M5
0.8
75
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43204542
M6×55
1箱(200個)
M6
1
55
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43204567
M5×55
1箱(250個)
M5
0.8
55
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43204576
M5×60
1箱(250個)
M5
0.8
60
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43204585
M4×60
1箱(300個)
M4
0.7
60
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43204594
M4×65
1箱(300個)
M4
0.7
65
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43204603
M4×70
1箱(300個)
M4
0.7
70
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43204612
M4×75
1箱(300個)
M4
0.7
75
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43204621
M4×52
1箱(400個)
M4
0.7
52
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43204637
M4×55
1箱(400個)
M4
0.7
55
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43204551
M5×53
1箱(250個)
M5
0.8
53
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください