大阪魂
(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/アロック)(小箱)
材質
鉄
種類
P=2(SW組込)
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
497
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
表面処理
寸法m(mm)
寸法d1(mm)
寸法a(mm)
寸法dk(mm)
寸法K(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43206082
M4×15
1箱(1000個)
M4
0.7
15
アロック(ユニクロ)
4.2
7
3.5
7
2.6
2
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206091
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
アロック(ユニクロ)
4.2
7
3.5
7
2.6
2
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206116
M2.5×25
1箱(1000個)
M2.5
0.45
25
アロック
2.6
4.8
2.1
4.5
1.7
1
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206125
M2.6×25
1箱(1000個)
M2.6
0.45
25
アロック
2.6
4.8
2.1
4.5
1.7
1
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206134
M3×26
1箱(1000個)
M3
0.5
26
アロック
3.6
5.5
2.4
5.5
2
2
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206143
M3.5×20
1箱(1000個)
M3.5
0.6
20
アロック
3.9
6.2
2.8
6
2.3
2
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206161
M2.5×25
1箱(1000個)
M2.5
0.45
25
アロック(三価ブラック)
2.6
4.8
2.1
4.5
1.7
1
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206177
M2.6×25
1箱(1000個)
M2.6
0.45
25
アロック(三価ブラック)
2.6
4.8
2.1
4.5
1.7
1
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206204
M4×15
1箱(1000個)
M4
0.7
15
アロック(三価ブラック)
4.2
7
3.5
7
2.6
2
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206213
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
アロック(三価ブラック)
4.2
7
3.5
7
2.6
2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206274
M4×15
1箱(1000個)
M4
0.7
15
アロック(ニッケル)
4.2
7
3.5
7
2.6
2
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206283
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
アロック(ニッケル)
4.2
7
3.5
7
2.6
2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206326
M3×22
1箱(1200個)
M3
0.5
22
アロック(ユニクロ)
3.6
5.5
2.4
5.5
2
2
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206344
M3×25
1箱(1200個)
M3
0.5
25
アロック(ユニクロ)
3.6
5.5
2.4
5.5
2
2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206387
M4×12
1箱(1200個)
M4
0.7
12
アロック(ユニクロ)
4.2
7
3.5
7
2.6
2
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206396
M4×14
1箱(1200個)
M4
0.7
14
アロック(ユニクロ)
4.2
7
3.5
7
2.6
2
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206405
M2.6×18
1箱(1200個)
M2.6
0.45
18
アロック
2.6
4.8
2.1
4.5
1.7
1
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206414
M2.6×20
1箱(1200個)
M2.6
0.45
20
アロック
2.6
4.8
2.1
4.5
1.7
1
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206423
M3×22
1箱(1200個)
M3
0.5
22
アロック
3.6
5.5
2.4
5.5
2
2
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206432
M3×24
1箱(1200個)
M3
0.5
24
アロック
3.6
5.5
2.4
5.5
2
2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206441
M3×25
1箱(1200個)
M3
0.5
25
アロック
3.6
5.5
2.4
5.5
2
2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206457
M3.5×14
1箱(1200個)
M3.5
0.6
14
アロック
3.9
6.2
2.8
6
2.3
2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206466
M3.5×15
1箱(1200個)
M3.5
0.6
15
アロック
3.9
6.2
2.8
6
2.3
2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206475
M3.5×16
1箱(1200個)
M3.5
0.6
16
アロック
3.9
6.2
2.8
6
2.3
2
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206484
M4×11
1箱(1200個)
M4
0.7
11
アロック
4.2
7
3.5
7
2.6
2
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206493
M2.6×18
1箱(1200個)
M2.6
0.45
18
アロック(三価ブラック)
2.6
4.8
2.1
4.5
1.7
1
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206502
M2.6×20
1箱(1200個)
M2.6
0.45
20
アロック(三価ブラック)
2.6
4.8
2.1
4.5
1.7
1
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206536
M3×25
1箱(1200個)
M3
0.5
25
アロック(三価ブラック)
3.6
5.5
2.4
5.5
2
2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206572
M4×11
1箱(1200個)
M4
0.7
11
アロック(三価ブラック)
4.2
7
3.5
7
2.6
2
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206581
M4×12
1箱(1200個)
M4
0.7
12
アロック(三価ブラック)
4.2
7
3.5
7
2.6
2
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206597
M4×14
1箱(1200個)
M4
0.7
14
アロック(三価ブラック)
4.2
7
3.5
7
2.6
2
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206606
M2.6×18
1箱(1200個)
M2.6
0.45
18
アロック(ニッケル)
2.6
4.8
2.1
4.5
1.7
1
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206624
M3×22
1箱(1200個)
M3
0.5
22
アロック(ニッケル)
3.6
5.5
2.4
5.5
2
2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206642
M3×25
1箱(1200個)
M3
0.5
25
アロック(ニッケル)
3.6
5.5
2.4
5.5
2
2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206667
M3.5×15
1箱(1200個)
M3.5
0.6
15
アロック(ニッケル)
3.9
6.2
2.8
6
2.3
2
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206703
M4×12
1箱(1200個)
M4
0.7
12
アロック(ニッケル)
4.2
7
3.5
7
2.6
2
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206712
M4×14
1箱(1200個)
M4
0.7
14
アロック(ニッケル)
4.2
7
3.5
7
2.6
2
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206737
M2.5×20
1箱(1300個)
M2.5
0.45
20
アロック
2.6
4.8
2.1
4.5
1.7
1
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206825
M3×20
1箱(1500個)
M3
0.5
20
アロック(ユニクロ)
3.6
5.5
2.4
5.5
2
2
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206852
M4×10
1箱(1500個)
M4
0.7
10
アロック(ユニクロ)
4.2
7
3.5
7
2.6
2
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206861
M2.3×20
1箱(1500個)
M2.3
0.4
20
アロック
2.4
4.6
2
4
1.5
1
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206877
M2.5×16
1箱(1500個)
M2.5
0.45
16
アロック
2.6
4.8
2.1
4.5
1.7
1
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206886
M2.5×18
1箱(1500個)
M2.5
0.45
18
アロック
2.6
4.8
2.1
4.5
1.7
1
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206895
M2.6×14
1箱(1500個)
M2.6
0.45
14
アロック
2.6
4.8
2.1
4.5
1.7
1
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206904
M2.6×15
1箱(1500個)
M2.6
0.45
15
アロック
2.6
4.8
2.1
4.5
1.7
1
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206913
M2.6×16
1箱(1500個)
M2.6
0.45
16
アロック
2.6
4.8
2.1
4.5
1.7
1
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206922
M3.5×12
1箱(1500個)
M3.5
0.6
12
アロック
3.9
6.2
2.8
6
2.3
2
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206931
M4×9
1箱(1500個)
M4
0.7
9
アロック
4.2
7
3.5
7
2.6
2
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206956
M2.5×16
1箱(1500個)
M2.5
0.45
16
アロック(三価ブラック)
2.6
4.8
2.1
4.5
1.7
1
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206974
M2.6×14
1箱(1500個)
M2.6
0.45
14
アロック(三価ブラック)
2.6
4.8
2.1
4.5
1.7
1
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ