大阪魂
(+)ナベP=3(SW+JIS W組込) 全ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
P=3(SW+JIS W組込)
表面処理
クロメート
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43226093
M6×75
1箱(120個)
M6
1
75
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43226102
M5×85
1箱(150個)
M5
0.8
85
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください