大阪魂
(+)ナベP=3(SW+JIS W組込) 全ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
P=3(SW+JIS W組込)
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43226312
M6×70
1箱(100個)
M6
1
70
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43226321
M6×75
1箱(120個)
M6
1
75
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43226337
M6×65
1箱(130個)
M6
1
65
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43226346
M5×70
1箱(150個)
M5
0.8
70
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43226355
M5×75
1箱(150個)
M5
0.8
75
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43226364
M6×60
1箱(150個)
M6
1
60
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43226373
M6×55
1箱(180個)
M6
1
55
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43226382
M4×65
1箱(220個)
M4
0.7
65
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43226391
M4×70
1箱(250個)
M4
0.7
70
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43226407
M4×55
1箱(300個)
M4
0.7
55
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください