大阪魂
(+)ナベP=3(SW+JIS W組込)(鉄/CUニッケル)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
CUニッケル
種類
P=3(SW+JIS W組込)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43227037
M3×18
1箱(1200個)
M3
18
0.5
-
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43227046
M8×18
1箱(130個)
M8
18
1.25
-
3
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43227055
M6×14
1箱(300個)
M6
14
1
-
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43227064
M4×50
1箱(350個)
M4
50
0.7
-
2
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43227073
M5×16
1箱(450個)
M5
16
0.8
-
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43227082
M3×40
1箱(500個)
M3
40
0.5
-
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43227091
M3×22
1箱(900個)
M3
22
0.5
-
2
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42432485
M5×12
1箱(500個)
M5
12
-
0.8
2
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42432494
M3×35
1箱(500個)
M3
35
-
0.5
2
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください