大阪魂
(+)ナベP=3(SW+JIS W組込)(鉄/アロック)(小箱)
材質
鉄
種類
P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
425
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
表面処理
寸法m(mm)
座金外径×厚さ(mm)
寸法d1(mm)
寸法a(mm)
寸法dk(mm)
寸法K(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43227116
M2.3×20
1箱(1000個)
M2.3
0.4
20
アロック(ユニクロ)
2.4
7×0.5
4.6
2.5
4
1.5
1
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43227143
M3×20
1箱(1000個)
M3
0.5
20
アロック(ユニクロ)
3.6
8×0.5
5.5
3.0
5.5
2
2
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43227161
M3.5×15
1箱(1000個)
M3.5
0.6
15
アロック(ユニクロ)
3.9
9×0.5
6.2
3.4
6
2.3
2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43227186
M4×7
1箱(1000個)
M4
0.7
7
アロック(ユニクロ)
4.2
10×0.8
7
4.4
7
2.6
2
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43227195
M4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
アロック(ユニクロ)
4.2
10×0.8
7
4.4
7
2.6
2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43227204
M2.3×18
1箱(1000個)
M2.3
0.4
18
アロック
2.4
7×0.5
4.6
2.5
4
1.5
1
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43227213
M2.3×20
1箱(1000個)
M2.3
0.4
20
アロック
2.4
7×0.5
4.6
2.5
4
1.5
1
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43227222
M2.6×15
1箱(1000個)
M2.6
0.45
15
アロック
2.6
7.5×0.5
4.8
2.7
4.5
1.7
1
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43227231
M2.6×16
1箱(1000個)
M2.6
0.45
16
アロック
2.6
7.5×0.5
4.8
2.7
4.5
1.7
1
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43227256
M3.5×15
1箱(1000個)
M3.5
0.6
15
アロック
3.9
9×0.5
6.2
3.4
6
2.3
2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43227265
M3.5×16
1箱(1000個)
M3.5
0.6
16
アロック
3.9
9×0.5
6.2
3.4
6
2.3
2
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43227274
M4×7
1箱(1000個)
M4
0.7
7
アロック
4.2
10×0.8
7
4.4
7
2.6
2
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43227301
M2.6×15
1箱(1000個)
M2.6
0.45
15
アロック(三価ブラック)
2.6
7.5×0.5
4.8
2.7
4.5
1.7
1
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43227317
M2.6×16
1箱(1000個)
M2.6
0.45
16
アロック(三価ブラック)
2.6
7.5×0.5
4.8
2.7
4.5
1.7
1
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43227326
M3×20
1箱(1000個)
M3
0.5
20
アロック(三価ブラック)
3.6
8×0.5
5.5
3.0
5.5
2
2
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43227362
M4×7
1箱(1000個)
M4
0.7
7
アロック(三価ブラック)
4.2
10×0.8
7
4.4
7
2.6
2
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43227371
M4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
アロック(三価ブラック)
4.2
10×0.8
7
4.4
7
2.6
2
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43227405
M2.6×15
1箱(1000個)
M2.6
0.45
15
アロック(ニッケル)
2.6
7.5×0.5
4.8
2.7
4.5
1.7
1
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43227414
M2.6×16
1箱(1000個)
M2.6
0.45
16
アロック(ニッケル)
2.6
7.5×0.5
4.8
2.7
4.5
1.7
1
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43227423
M3×20
1箱(1000個)
M3
0.5
20
アロック(ニッケル)
3.6
8×0.5
5.5
3.0
5.5
2
2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43227475
M4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
アロック(ニッケル)
4.2
10×0.8
7
4.4
7
2.6
2
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43227493
M2.3×16
1箱(1200個)
M2.3
0.4
16
アロック(ユニクロ)
2.4
7×0.5
4.6
2.5
4
1.5
1
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43227502
M3×7
1箱(1200個)
M3
0.5
7
アロック(ユニクロ)
3.6
8×0.5
5.5
3.0
5.5
2
2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43227511
M3×8
1箱(1200個)
M3
0.5
8
アロック(ユニクロ)
3.6
8×0.5
5.5
3.0
5.5
2
2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43227536
M3×10
1箱(1200個)
M3
0.5
10
アロック(ユニクロ)
3.6
8×0.5
5.5
3.0
5.5
2
2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43227545
M3×18
1箱(1200個)
M3
0.5
18
アロック(ユニクロ)
3.6
8×0.5
5.5
3.0
5.5
2
2
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43227563
M4×6
1箱(1200個)
M4
0.7
6
アロック(ユニクロ)
4.2
10×0.8
7
4.4
7
2.6
2
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43227572
M2.3×15
1箱(1200個)
M2.3
0.4
15
アロック
2.4
7×0.5
4.6
2.5
4
1.5
1
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43227581
M2.3×16
1箱(1200個)
M2.3
0.4
16
アロック
2.4
7×0.5
4.6
2.5
4
1.5
1
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43227597
M3×7
1箱(1200個)
M3
0.5
7
アロック
3.6
8×0.5
5.5
3.0
5.5
2
2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43227606
M3×9
1箱(1200個)
M3
0.5
9
アロック
3.6
8×0.5
5.5
3.0
5.5
2
2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43227615
M3.5×12
1箱(1200個)
M3.5
0.6
12
アロック
3.9
9×0.5
6.2
3.4
6
2.3
2
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43227633
M2.3×16
1箱(1200個)
M2.3
0.4
16
アロック(三価ブラック)
2.4
7×0.5
4.6
2.5
4
1.5
1
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43227642
M3×7
1箱(1200個)
M3
0.5
7
アロック(三価ブラック)
3.6
8×0.5
5.5
3.0
5.5
2
2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43227651
M3×8
1箱(1200個)
M3
0.5
8
アロック(三価ブラック)
3.6
8×0.5
5.5
3.0
5.5
2
2
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43227667
M3×9
1箱(1200個)
M3
0.5
9
アロック(三価ブラック)
3.6
8×0.5
5.5
3.0
5.5
2
2
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43227676
M3×10
1箱(1200個)
M3
0.5
10
アロック(三価ブラック)
3.6
8×0.5
5.5
3.0
5.5
2
2
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43227685
M3×18
1箱(1200個)
M3
0.5
18
アロック(三価ブラック)
3.6
8×0.5
5.5
3.0
5.5
2
2
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43227694
M3.5×12
1箱(1200個)
M3.5
0.6
12
アロック(三価ブラック)
3.9
9×0.5
6.2
3.4
6
2.3
2
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43227703
M4×6
1箱(1200個)
M4
0.7
6
アロック(三価ブラック)
4.2
10×0.8
7
4.4
7
2.6
2
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43227737
M3×7
1箱(1200個)
M3
0.5
7
アロック(ニッケル)
3.6
8×0.5
5.5
3.0
5.5
2
2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43227746
M3×8
1箱(1200個)
M3
0.5
8
アロック(ニッケル)
3.6
8×0.5
5.5
3.0
5.5
2
2
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43227764
M3×10
1箱(1200個)
M3
0.5
10
アロック(ニッケル)
3.6
8×0.5
5.5
3.0
5.5
2
2
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43227773
M3×18
1箱(1200個)
M3
0.5
18
アロック(ニッケル)
3.6
8×0.5
5.5
3.0
5.5
2
2
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43227782
M3.5×12
1箱(1200個)
M3.5
0.6
12
アロック(ニッケル)
3.9
9×0.5
6.2
3.4
6
2.3
2
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43227791
M4×6
1箱(1200個)
M4
0.7
6
アロック(ニッケル)
4.2
10×0.8
7
4.4
7
2.6
2
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43227825
M2.6×14
1箱(1300個)
M2.6
0.45
14
アロック
2.6
7.5×0.5
4.8
2.7
4.5
1.7
1
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43227834
M2.6×14
1箱(1300個)
M2.6
0.45
14
アロック(三価ブラック)
2.6
7.5×0.5
4.8
2.7
4.5
1.7
1
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43227852
M2.6×14
1箱(1300個)
M2.6
0.45
14
アロック(ニッケル)
2.6
7.5×0.5
4.8
2.7
4.5
1.7
1
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43227877
M2.3×14
1箱(1400個)
M2.3
0.4
14
アロック(ユニクロ)
2.4
7×0.5
4.6
2.5
4
1.5
1
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ