大阪魂
(+)ナベP=3(SW+JIS W組込)(鉄/クロニッケル)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クロニッケル
種類
P=3(SW+JIS W組込)
バスケットに入れる
151
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43232795
M2.3×20
1箱(1000個)
M2.3
20
0.4
-
1
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43232804
M2.6×15
1箱(1000個)
M2.6
15
0.45
-
1
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43232813
M2.6×16
1箱(1000個)
M2.6
16
0.45
-
1
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43232822
M3×20
1箱(1000個)
M3
20
0.5
-
2
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43232831
M3.5×15
1箱(1000個)
M3.5
15
0.6
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43232847
M3.5×16
1箱(1000個)
M3.5
16
0.6
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43232856
M4×7
1箱(1000個)
M4
7
0.7
-
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43232865
M8×40
1箱(100個)
M8
40
1.25
-
3
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43232874
M8×45
1箱(100個)
M8
45
1.25
-
3
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43232883
M8×50
1箱(100個)
M8
50
1.25
-
3
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43232892
M2.3×16
1箱(1200個)
M2.3
16
0.4
-
1
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43232901
M3×7
1箱(1200個)
M3
7
0.5
-
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43232917
M3×9
1箱(1200個)
M3
9
0.5
-
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43232926
M3×10
1箱(1200個)
M3
10
0.5
-
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43232935
M3×18
1箱(1200個)
M3
18
0.5
-
2
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43232944
M3.5×12
1箱(1200個)
M3.5
12
0.6
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43232953
M4×6
1箱(1200個)
M4
6
0.7
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43232962
M2.6×14
1箱(1300個)
M2.6
14
0.45
-
1
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43232971
M4×5
1箱(1300個)
M4
5
0.7
-
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43232987
M8×18
1箱(130個)
M8
18
1.25
-
3
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43232996
M8×20
1箱(130個)
M8
20
1.25
-
3
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43233005
M8×35
1箱(130個)
M8
35
1.25
-
3
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43233014
M2.3×14
1箱(1400個)
M2.3
14
0.4
-
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43233023
M2.6×12
1箱(1400個)
M2.6
12
0.45
-
1
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43233032
M3×16
1箱(1400個)
M3
16
0.5
-
2
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43233041
M2×20
1箱(1500個)
M2
20
0.4
-
1
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43233057
M2.6×10
1箱(1500個)
M2.6
10
0.45
-
1
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43233066
M3×13
1箱(1500個)
M3
13
0.5
-
2
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43233075
M3×14
1箱(1500個)
M3
14
0.5
-
2
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43233084
M3×15
1箱(1500個)
M3
15
0.5
-
2
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43233102
M3.5×8
1箱(1500個)
M3.5
8
0.6
-
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43233111
M3.5×10
1箱(1500個)
M3.5
10
0.6
-
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43233127
M5×90
1箱(150個)
M5
90
0.8
-
2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43233136
M5×100
1箱(150個)
M5
100
0.8
-
2
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43233145
M8×12
1箱(150個)
M8
12
1.25
-
3
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43233154
M8×14
1箱(150個)
M8
14
1.25
-
3
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43233163
M8×15
1箱(150個)
M8
15
1.25
-
3
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43233172
M8×16
1箱(150個)
M8
16
1.25
-
3
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43233181
M8×30
1箱(150個)
M8
30
1.25
-
3
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43233197
M2.3×12
1箱(1600個)
M2.3
12
0.4
-
1
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43233206
M3×11
1箱(1600個)
M3
11
0.5
-
2
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43233215
M3×12
1箱(1600個)
M3
12
0.5
-
2
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43233224
M2×18
1箱(1800個)
M2
18
0.4
-
1
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43233233
M2.3×10
1箱(1800個)
M2.3
10
0.4
-
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43233242
M3×4
1箱(1800個)
M3
4
0.5
-
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43233251
M8×22
1箱(180個)
M8
22
1.25
-
3
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43233267
M8×25
1箱(180個)
M8
25
1.25
-
3
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43233276
M2×14
1箱(2000個)
M2
14
0.4
-
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43233285
M2×15
1箱(2000個)
M2
15
0.4
-
1
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43233294
M2×16
1箱(2000個)
M2
16
0.4
-
1
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ