大阪魂
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) 全ねじ(鉄/グリーン)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理
グリーン
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43244196
M6×70
1箱(100個)
M6
1
70
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43244205
M6×65
1箱(130個)
M6
1
65
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43244214
M5×70
1箱(150個)
M5
0.8
70
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43244223
M5×75
1箱(150個)
M5
0.8
75
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43244232
M6×60
1箱(150個)
M6
1
60
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43244241
M6×75
1箱(150個)
M6
1
75
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43244257
M5×65
1箱(180個)
M5
0.8
65
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43244266
M6×55
1箱(180個)
M6
1
55
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43244275
M4×75
1箱(200個)
M4
0.7
75
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43244284
M5×55
1箱(200個)
M5
0.8
55
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43244293
M5×60
1箱(200個)
M5
0.8
60
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43244302
M4×65
1箱(220個)
M4
0.7
65
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43244311
M4×70
1箱(250個)
M4
0.7
70
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43244327
M4×55
1箱(300個)
M4
0.7
55
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43244336
M4×60
1箱(300個)
M4
0.7
60
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください