大阪魂
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) 全ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理
ユニクロ
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43244677
M6×70
1箱(100個)
M6
1
70
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43244686
M8×60
1箱(100個)
M8
1.25
60
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43244695
M6×65
1箱(130個)
M6
1
65
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43244704
M5×70
1箱(150個)
M5
0.8
70
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43244713
M5×65
1箱(180個)
M5
0.8
65
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43244722
M6×55
1箱(180個)
M6
1
55
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43244731
M4×75
1箱(200個)
M4
0.7
75
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43244747
M5×60
1箱(200個)
M5
0.8
60
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43244756
M4×70
1箱(250個)
M4
0.7
70
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43244765
M4×60
1箱(300個)
M4
0.7
60
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください