大阪魂
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) 全ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43244774
M6×70
1箱(100個)
M6
1
70
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43244783
M6×65
1箱(130個)
M6
1
65
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43244792
M5×70
1箱(150個)
M5
0.8
70
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43244801
M5×75
1箱(150個)
M5
0.8
75
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43244817
M6×75
1箱(150個)
M6
1
75
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43244826
M5×65
1箱(180個)
M5
0.8
65
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43244835
M6×55
1箱(180個)
M6
1
55
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43244844
M4×75
1箱(200個)
M4
0.7
75
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43244853
M5×55
1箱(200個)
M5
0.8
55
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43244862
M4×65
1箱(220個)
M4
0.7
65
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43244871
M4×70
1箱(250個)
M4
0.7
70
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43244887
M4×55
1箱(300個)
M4
0.7
55
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43244896
M4×60
1箱(300個)
M4
0.7
60
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください