曜日別特売

(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/アロック)(小箱)

(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/アロック)(小箱) - 大阪魂
材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
全398種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
内容量
398種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
表面処理
寸法m(mm)
座金外径×厚さ(mm)
寸法d1(mm)
寸法a(mm)
寸法dk(mm)
寸法K(mm)
十字穴番号
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43245745M3×251箱(1000個)M30.525アロック(ユニクロ)3.66×0.55.53.05.522
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43245772M4×111箱(1000個)M40.711アロック(ユニクロ)4.28×0.574.172.62
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43245781M4×121箱(1000個)M40.712アロック(ユニクロ)4.28×0.574.172.62
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43245806M2.6×181箱(1000個)M2.60.4518アロック2.65×0.54.82.74.51.71
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43245815M2.6×201箱(1000個)M2.60.4520アロック2.65×0.54.82.74.51.71
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43245824M3×221箱(1000個)M30.522アロック3.66×0.55.53.05.522
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43245833M3×231箱(1000個)M30.523アロック3.66×0.55.53.05.522
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43245842M3×251箱(1000個)M30.525アロック3.66×0.55.53.05.522
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43245851M3.5×181箱(1000個)M3.50.618アロック3.97×0.56.23.462.32
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43245867M3.5×201箱(1000個)M3.50.620アロック3.97×0.56.23.462.32
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43245885M4×131箱(1000個)M40.713アロック4.28×0.574.172.62
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43245894M2.6×181箱(1000個)M2.60.4518アロック(三価ブラック)2.65×0.54.82.74.51.71
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43245903M2.6×201箱(1000個)M2.60.4520アロック(三価ブラック)2.65×0.54.82.74.51.71
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43245912M3×221箱(1000個)M30.522アロック(三価ブラック)3.66×0.55.53.05.522
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43245921M3×231箱(1000個)M30.523アロック(三価ブラック)3.66×0.55.53.05.522
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43245937M3×251箱(1000個)M30.525アロック(三価ブラック)3.66×0.55.53.05.522
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43245973M4×121箱(1000個)M40.712アロック(三価ブラック)4.28×0.574.172.62
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43245991M2.6×181箱(1000個)M2.60.4518アロック(ニッケル)2.65×0.54.82.74.51.71
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43246007M2.6×201箱(1000個)M2.60.4520アロック(ニッケル)2.65×0.54.82.74.51.71
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43246016M3×221箱(1000個)M30.522アロック(ニッケル)3.66×0.55.53.05.522
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43246025M3×231箱(1000個)M30.523アロック(ニッケル)3.66×0.55.53.05.522
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43246034M3×251箱(1000個)M30.525アロック(ニッケル)3.66×0.55.53.05.522
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43246077M4×121箱(1000個)M40.712アロック(ニッケル)4.28×0.574.172.62
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43246086M4×131箱(1000個)M40.713アロック(ニッケル)4.28×0.574.172.62
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43246095M3×201箱(1200個)M30.520アロック(ユニクロ)3.66×0.55.53.05.522
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43246131M4×101箱(1200個)M40.710アロック(ユニクロ)4.28×0.574.172.62
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43246147M3.5×141箱(1200個)M3.50.614アロック3.97×0.56.23.462.32
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43246156M3.5×151箱(1200個)M3.50.615アロック3.97×0.56.23.462.32
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43246174M4×91箱(1200個)M40.79アロック4.28×0.574.172.62
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43246183M3×201箱(1200個)M30.520アロック(三価ブラック)3.66×0.55.53.05.522
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43246235M4×101箱(1200個)M40.710アロック(三価ブラック)4.28×0.574.172.62
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43246244M3×201箱(1200個)M30.520アロック(ニッケル)3.66×0.55.53.05.522
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43246262M3.5×151箱(1200個)M3.50.615アロック(ニッケル)3.97×0.56.23.462.32
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43246296M4×101箱(1200個)M40.710アロック(ニッケル)4.28×0.574.172.62
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43246305M3×181箱(1300個)M30.518アロック(ユニクロ)3.66×0.55.53.05.522
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43246323M4×81箱(1300個)M40.78アロック(ユニクロ)4.28×0.574.172.62
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43246332M4×71箱(1300個)M40.77アロック4.28×0.574.172.62
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43246341M3×181箱(1300個)M30.518アロック(三価ブラック)3.66×0.55.53.05.522
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43246366M4×81箱(1300個)M40.78アロック(三価ブラック)4.28×0.574.172.62
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43246375M3×181箱(1300個)M30.518アロック(ニッケル)3.66×0.55.53.05.522
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43246384M4×71箱(1300個)M40.77アロック(ニッケル)4.28×0.574.172.62
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43246393M4×81箱(1300個)M40.78アロック(ニッケル)4.28×0.574.172.62
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43246445M3×101箱(1500個)M30.510アロック(ユニクロ)3.66×0.55.53.05.522
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43246454M3×151箱(1500個)M30.515アロック(ユニクロ)3.66×0.55.53.05.522
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43246463M3×161箱(1500個)M30.516アロック(ユニクロ)3.66×0.55.53.05.522
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43246481M4×61箱(1500個)M40.76アロック(ユニクロ)4.28×0.574.172.62
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43246497M2.6×141箱(1500個)M2.60.4514アロック2.65×0.54.82.74.51.71
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43246506M2.6×151箱(1500個)M2.60.4515アロック2.65×0.54.82.74.51.71
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43246515M2.6×161箱(1500個)M2.60.4516アロック2.65×0.54.82.74.51.71
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43246524M3×91箱(1500個)M30.59アロック3.66×0.55.53.05.522
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
640:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする