大阪魂
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/クローム)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クローム
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
バスケットに入れる
134
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43250681
M2.6×18
1箱(1000個)
M2.6
18
0.45
-
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43250697
M2.6×20
1箱(1000個)
M2.6
20
0.45
-
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43250706
M3×22
1箱(1000個)
M3
22
0.5
-
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43250715
M3×23
1箱(1000個)
M3
23
0.5
-
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43250724
M3.5×18
1箱(1000個)
M3.5
18
0.6
-
2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43250733
M3.5×20
1箱(1000個)
M3.5
20
0.6
-
2
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43250742
M4×11
1箱(1000個)
M4
11
0.7
-
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43250751
M4×13
1箱(1000個)
M4
13
0.7
-
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43250767
M3.5×14
1箱(1200個)
M3.5
14
0.6
-
2
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43250776
M3.5×15
1箱(1200個)
M3.5
15
0.6
-
2
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43250785
M4×9
1箱(1200個)
M4
9
0.7
-
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43250794
M8×40
1箱(120個)
M8
40
1.25
-
3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43250812
M4×7
1箱(1300個)
M4
7
0.7
-
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43250821
M8×18
1箱(130個)
M8
18
1.25
-
3
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43250837
M8×20
1箱(130個)
M8
20
1.25
-
3
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43250846
M8×35
1箱(140個)
M8
35
1.25
-
3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43250855
M2.6×14
1箱(1500個)
M2.6
14
0.45
-
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
43250864
M2.6×15
1箱(1500個)
M2.6
15
0.45
-
1
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43250873
M2.6×16
1箱(1500個)
M2.6
16
0.45
-
1
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43250882
M3×9
1箱(1500個)
M3
9
0.5
-
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43250891
M3.5×12
1箱(1500個)
M3.5
12
0.6
-
2
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43250907
M8×15
1箱(150個)
M8
15
1.25
-
3
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43250916
M8×16
1箱(150個)
M8
16
1.25
-
3
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43250925
M8×12
1箱(160個)
M8
12
1.25
-
3
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43250934
M8×14
1箱(160個)
M8
14
1.25
-
3
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43250943
M8×30
1箱(160個)
M8
30
1.25
-
3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43250952
M2×18
1箱(1800個)
M2
18
0.4
-
1
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43250961
M2×20
1箱(1800個)
M2
20
0.4
-
1
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43250977
M2×15
1箱(2000個)
M2
15
0.4
-
1
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43250986
M2×16
1箱(2000個)
M2
16
0.4
-
1
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43250995
M3.5×7
1箱(2000個)
M3.5
7
0.6
-
2
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43251004
M3.5×8
1箱(2000個)
M3.5
8
0.6
-
2
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43251013
M5×50
1箱(200個)
M5
50
0.8
-
2
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43251022
M6×45
1箱(200個)
M6
45
1
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43251031
M6×50
1箱(200個)
M6
50
1
-
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43251047
M3.5×6
1箱(2200個)
M3.5
6
0.6
-
2
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43251056
M2×14
1箱(2500個)
M2
14
0.4
-
1
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43251065
M2.6×7
1箱(2500個)
M2.6
7
0.45
-
1
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43251074
M3.5×5
1箱(2500個)
M3.5
5
0.6
-
2
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43251083
M6×40
1箱(250個)
M6
40
1
-
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43251092
M5×43
1箱(300個)
M5
43
0.8
-
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43251101
M5×45
1箱(300個)
M5
45
0.8
-
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43251117
M6×18
1箱(300個)
M6
18
1
-
2
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43251126
M5×40
1箱(350個)
M5
40
0.8
-
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43251135
M6×25
1箱(350個)
M6
25
1
-
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
43251144
M2×7
1箱(4000個)
M2
7
0.4
-
1
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43251153
M4×32
1箱(400個)
M4
32
0.7
-
2
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌日出荷
返品不可
43251162
M4×45
1箱(400個)
M4
45
0.7
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
43251171
M5×19
1箱(400個)
M5
19
0.8
-
2
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43251187
M5×32
1箱(400個)
M5
32
0.8
-
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ