大阪魂
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/三価ステンコート)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
三価ステンコート
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
全88種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M3.5
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
選択してください
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
27
28
29
30
32
35
37
40
42
43
45
50
内容量
選択してください
1箱(100個)
1箱(110個)
1箱(120個)
1箱(130個)
1箱(140個)
1箱(150個)
1箱(160個)
1箱(180個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1300個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
88種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43261181
M3.5×18
1箱(1000個)
M3.5
18
0.6
-
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43261197
M3.5×20
1箱(1000個)
M3.5
20
0.6
-
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43261206
M4×11
1箱(1000個)
M4
11
0.7
-
2
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43261215
M4×12
1箱(1000個)
M4
12
0.7
-
2
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43261224
M4×13
1箱(1000個)
M4
13
0.7
-
2
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43261233
M8×50
1箱(100個)
M8
50
1.25
-
3
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43261242
M8×45
1箱(110個)
M8
45
1.25
-
3
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43261251
M3.5×14
1箱(1200個)
M3.5
14
0.6
-
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43261267
M3.5×15
1箱(1200個)
M3.5
15
0.6
-
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43261276
M4×9
1箱(1200個)
M4
9
0.7
-
2
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43261285
M4×10
1箱(1200個)
M4
10
0.7
-
2
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43261294
M8×40
1箱(120個)
M8
40
1.25
-
3
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43261303
M4×7
1箱(1300個)
M4
7
0.7
-
2
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43261312
M4×8
1箱(1300個)
M4
8
0.7
-
2
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43261321
M8×18
1箱(130個)
M8
18
1.25
-
3
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43261337
M8×20
1箱(130個)
M8
20
1.25
-
3
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43261346
M8×35
1箱(140個)
M8
35
1.25
-
3
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43261355
M3.5×12
1箱(1500個)
M3.5
12
0.6
-
2
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43261364
M4×6
1箱(1500個)
M4
6
0.7
-
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43261373
M8×15
1箱(150個)
M8
15
1.25
-
3
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43261382
M8×16
1箱(150個)
M8
16
1.25
-
3
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43261391
M4×5
1箱(1600個)
M4
5
0.7
-
2
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43261407
M8×12
1箱(160個)
M8
12
1.25
-
3
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43261416
M8×14
1箱(160個)
M8
14
1.25
-
3
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43261425
M8×30
1箱(160個)
M8
30
1.25
-
3
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43261434
M3.5×10
1箱(1800個)
M3.5
10
0.6
-
2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43261443
M8×22
1箱(180個)
M8
22
1.25
-
3
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43261452
M8×25
1箱(180個)
M8
25
1.25
-
3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43261461
M3.5×7
1箱(2000個)
M3.5
7
0.6
-
2
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43261477
M3.5×8
1箱(2000個)
M3.5
8
0.6
-
2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43261486
M5×50
1箱(200個)
M5
50
0.8
-
2
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43261495
M6×45
1箱(200個)
M6
45
1
-
2
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43261504
M6×50
1箱(200個)
M6
50
1
-
2
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43261513
M3.5×6
1箱(2200個)
M3.5
6
0.6
-
2
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43261522
M3.5×5
1箱(2500個)
M3.5
5
0.6
-
2
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43261531
M6×40
1箱(250個)
M6
40
1
-
2
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43261547
M5×43
1箱(300個)
M5
43
0.8
-
2
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43261556
M5×45
1箱(300個)
M5
45
0.8
-
2
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43261565
M6×18
1箱(300個)
M6
18
1
-
2
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43261574
M6×20
1箱(300個)
M6
20
1
-
2
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43261583
M6×35
1箱(300個)
M6
35
1
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43261592
M5×40
1箱(350個)
M5
40
0.8
-
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43261601
M6×14
1箱(350個)
M6
14
1
-
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43261617
M6×15
1箱(350個)
M6
15
1
-
2
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43261626
M6×16
1箱(350個)
M6
16
1
-
2
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43261635
M6×25
1箱(350個)
M6
25
1
-
2
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43261644
M6×30
1箱(350個)
M6
30
1
-
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43261653
M4×32
1箱(400個)
M4
32
0.7
-
2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43261662
M4×35
1箱(400個)
M4
35
0.7
-
2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43261671
M4×45
1箱(400個)
M4
45
0.7
-
2
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ