大阪魂
(+)ナベPK=1(JIS小形W組込)(鉄/CUニッケル)(小箱)
材質
鉄
種類
PK=1(JIS小形W組込)
表面処理
CUニッケル
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43262423
M4×10
1箱(1500個)
M4
0.7
10
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43262432
M4×5
1箱(1800個)
M4
0.7
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43262441
M3×4
1箱(2500個)
M3
0.5
4
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43262457
M2.6×8
1箱(3000個)
M2.6
0.45
8
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43262466
M2.6×4
1箱(4000個)
M2.6
0.45
4
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43262475
M2×5
1箱(5000個)
M2
0.4
5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43262484
M2×4
1箱(7000個)
M2
0.4
4
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください