大阪魂
(+)ナベPK=1(JIS小形W組込)(鉄/クローム)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クローム
種類
PK=1(JIS小形W組込)
バスケットに入れる
53
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43262493
M3×25
1箱(1000個)
M3
25
0.5
-
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43262502
M4×14
1箱(1000個)
M4
14
0.7
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43262511
M4×12
1箱(1200個)
M4
12
0.7
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43262527
M3×20
1箱(1500個)
M3
20
0.5
-
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43262536
M4×10
1箱(1500個)
M4
10
0.7
-
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43262545
M3×18
1箱(1600個)
M3
18
0.5
-
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43262554
M4×8
1箱(1600個)
M4
8
0.7
-
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43262563
M3×10
1箱(1800個)
M3
10
0.5
-
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43262572
M3×15
1箱(1800個)
M3
15
0.5
-
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43262581
M3×16
1箱(1800個)
M3
16
0.5
-
2
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43262597
M4×5
1箱(1800個)
M4
5
0.7
-
2
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43262606
M4×6
1箱(1800個)
M4
6
0.7
-
2
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43262615
M2.6×12
1箱(2000個)
M2.6
12
0.45
-
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43262624
M3×14
1箱(2000個)
M3
14
0.5
-
2
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43262633
M2×12
1箱(2500個)
M2
12
0.4
-
1
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43262642
M2.6×10
1箱(2500個)
M2.6
10
0.45
-
1
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43262651
M3×4
1箱(2500個)
M3
4
0.5
-
2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43262667
M3×5
1箱(2500個)
M3
5
0.5
-
2
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43262676
M3×12
1箱(2500個)
M3
12
0.5
-
2
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43262685
M2×10
1箱(3000個)
M2
10
0.4
-
1
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43262694
M2.6×8
1箱(3000個)
M2.6
8
0.45
-
1
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43262703
M6×30
1箱(350個)
M6
30
1
-
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43262712
M2×8
1箱(4000個)
M2
8
0.4
-
1
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43262721
M2.6×4
1箱(4000個)
M2.6
4
0.45
-
1
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43262737
M2.6×5
1箱(4000個)
M2.6
5
0.45
-
1
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43262746
M4×35
1箱(400個)
M4
35
0.7
-
2
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43262755
M5×20
1箱(400個)
M5
20
0.8
-
2
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43262764
M5×18
1箱(450個)
M5
18
0.8
-
2
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43262773
M4×30
1箱(500個)
M4
30
0.7
-
2
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43262782
M5×14
1箱(500個)
M5
14
0.8
-
2
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43262791
M5×15
1箱(500個)
M5
15
0.8
-
2
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43262807
M5×16
1箱(500個)
M5
16
0.8
-
2
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43262816
M5×22
1箱(500個)
M5
22
0.8
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43262825
M5×25
1箱(500個)
M5
25
0.8
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43262834
M5×30
1箱(500個)
M5
30
0.8
-
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43262843
M4×25
1箱(600個)
M4
25
0.7
-
2
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43262852
M5×10
1箱(600個)
M5
10
0.8
-
2
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43262861
M5×12
1箱(600個)
M5
12
0.8
-
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43262877
M2×4
1箱(7000個)
M2
4
0.4
-
1
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43262895
M3×33
1箱(700個)
M3
33
0.5
-
2
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43262904
M4×22
1箱(700個)
M4
22
0.7
-
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43262913
M3×30
1箱(800個)
M3
30
0.5
-
2
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43262922
M3×45
1箱(800個)
M3
45
0.5
-
2
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43262931
M4×16
1箱(800個)
M4
16
0.7
-
2
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43262947
M4×18
1箱(800個)
M4
18
0.7
-
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43262956
M4×20
1箱(800個)
M4
20
0.7
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43262965
M5×8
1箱(800個)
M5
8
0.8
-
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43262974
M5×6
1箱(900個)
M5
6
0.8
-
2
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42451972
M2×6
1箱(5000個)
M2
6
-
0.4
1
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42451981
M2.6×6
1箱(3500個)
M2.6
6
-
0.45
1
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ