大阪魂
(+)ナベPK=1(JIS小形W組込)(鉄/ゼロクロームSB)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
PK=1(JIS小形W組込)
表面処理
ゼロクロームSB
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
52
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43264532
M3×25
1箱(1000個)
M3
0.5
25
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43264541
M4×14
1箱(1000個)
M4
0.7
14
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43264557
M3×22
1箱(1200個)
M3
0.5
22
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43264566
M4×12
1箱(1200個)
M4
0.7
12
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43264575
M3×20
1箱(1500個)
M3
0.5
20
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43264584
M4×10
1箱(1500個)
M4
0.7
10
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43264593
M3×18
1箱(1600個)
M3
0.5
18
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43264602
M4×8
1箱(1600個)
M4
0.7
8
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43264611
M3×10
1箱(1800個)
M3
0.5
10
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43264627
M3×15
1箱(1800個)
M3
0.5
15
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43264636
M3×16
1箱(1800個)
M3
0.5
16
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43264645
M4×5
1箱(1800個)
M4
0.7
5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43264654
M4×6
1箱(1800個)
M4
0.7
6
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43264663
M3×8
1箱(2000個)
M3
0.5
8
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43264672
M3×14
1箱(2000個)
M3
0.5
14
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43264681
M3×4
1箱(2500個)
M3
0.5
4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43264697
M3×5
1箱(2500個)
M3
0.5
5
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43264706
M3×6
1箱(2500個)
M3
0.5
6
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43264715
M3×12
1箱(2500個)
M3
0.5
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43264733
M6×20
1箱(300個)
M6
1
20
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43264742
M6×14
1箱(350個)
M6
1
14
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43264767
M6×16
1箱(350個)
M6
1
16
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43264776
M6×30
1箱(350個)
M6
1
30
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43264785
M4×35
1箱(400個)
M4
0.7
35
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43264794
M5×20
1箱(400個)
M5
0.8
20
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43264803
M6×12
1箱(400個)
M6
1
12
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43264812
M6×25
1箱(400個)
M6
1
25
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43264821
M5×18
1箱(450個)
M5
0.8
18
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43264837
M3×35
1箱(500個)
M3
0.5
35
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43264846
M4×30
1箱(500個)
M4
0.7
30
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43264855
M4×40
1箱(500個)
M4
0.7
40
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43264864
M5×14
1箱(500個)
M5
0.8
14
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43264873
M5×15
1箱(500個)
M5
0.8
15
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43264882
M5×16
1箱(500個)
M5
0.8
16
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43264891
M5×25
1箱(500個)
M5
0.8
25
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43264907
M5×30
1箱(500個)
M5
0.8
30
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43264916
M6×8
1箱(500個)
M6
1
8
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43264925
M6×10
1箱(500個)
M6
1
10
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43264934
M4×25
1箱(600個)
M4
0.7
25
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43264943
M5×10
1箱(600個)
M5
0.8
10
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43264952
M5×12
1箱(600個)
M5
0.8
12
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43264977
M3×33
1箱(700個)
M3
0.5
33
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43264986
M3×30
1箱(800個)
M3
0.5
30
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43264995
M4×15
1箱(800個)
M4
0.7
15
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265004
M4×16
1箱(800個)
M4
0.7
16
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265013
M4×18
1箱(800個)
M4
0.7
18
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265022
M4×20
1箱(800個)
M4
0.7
20
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265031
M5×8
1箱(800個)
M5
0.8
8
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265047
M5×6
1箱(900個)
M5
0.8
6
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43264724
M6×18
1箱(300個)
M6
1
18
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ