大阪魂
(+)ナベPK=1(JIS小形W組込)(鉄/ゼロクロームSW)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
PK=1(JIS小形W組込)
表面処理
ゼロクロームSW
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
49
件中 1~49件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43265056
M3×25
1箱(1000個)
M3
0.5
25
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265065
M4×14
1箱(1000個)
M4
0.7
14
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265074
M3×22
1箱(1200個)
M3
0.5
22
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265083
M4×12
1箱(1200個)
M4
0.7
12
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265092
M3×20
1箱(1500個)
M3
0.5
20
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265101
M4×10
1箱(1500個)
M4
0.7
10
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265117
M3×18
1箱(1600個)
M3
0.5
18
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265126
M4×8
1箱(1600個)
M4
0.7
8
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265135
M3×10
1箱(1800個)
M3
0.5
10
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265144
M3×15
1箱(1800個)
M3
0.5
15
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265153
M3×16
1箱(1800個)
M3
0.5
16
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265162
M4×5
1箱(1800個)
M4
0.7
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265171
M4×6
1箱(1800個)
M4
0.7
6
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265187
M3×8
1箱(2000個)
M3
0.5
8
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265196
M3×14
1箱(2000個)
M3
0.5
14
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265205
M3×4
1箱(2500個)
M3
0.5
4
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265214
M3×5
1箱(2500個)
M3
0.5
5
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265223
M3×6
1箱(2500個)
M3
0.5
6
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265232
M3×12
1箱(2500個)
M3
0.5
12
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265257
M6×20
1箱(300個)
M6
1
20
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265266
M6×14
1箱(350個)
M6
1
14
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265284
M6×16
1箱(350個)
M6
1
16
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265293
M6×30
1箱(350個)
M6
1
30
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265302
M4×35
1箱(400個)
M4
0.7
35
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265311
M5×20
1箱(400個)
M5
0.8
20
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265327
M6×12
1箱(400個)
M6
1
12
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265336
M6×25
1箱(400個)
M6
1
25
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265345
M5×18
1箱(450個)
M5
0.8
18
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265354
M4×30
1箱(500個)
M4
0.7
30
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265363
M4×40
1箱(500個)
M4
0.7
40
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265372
M5×14
1箱(500個)
M5
0.8
14
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265381
M5×15
1箱(500個)
M5
0.8
15
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265397
M5×16
1箱(500個)
M5
0.8
16
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265406
M5×25
1箱(500個)
M5
0.8
25
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265415
M5×30
1箱(500個)
M5
0.8
30
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265424
M6×8
1箱(500個)
M6
1
8
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265433
M6×10
1箱(500個)
M6
1
10
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265442
M4×25
1箱(600個)
M4
0.7
25
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265451
M5×10
1箱(600個)
M5
0.8
10
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265467
M5×12
1箱(600個)
M5
0.8
12
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265476
M3×30
1箱(800個)
M3
0.5
30
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265485
M4×15
1箱(800個)
M4
0.7
15
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265494
M4×16
1箱(800個)
M4
0.7
16
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265503
M4×18
1箱(800個)
M4
0.7
18
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265512
M4×20
1箱(800個)
M4
0.7
20
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265521
M5×8
1箱(800個)
M5
0.8
8
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265537
M5×6
1箱(900個)
M5
0.8
6
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265241
M6×18
1箱(300個)
M6
1
18
取扱い終了
返品不可
43265275
M6×15
1箱(350個)
M6
1
15
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください