大阪魂
(+)ナベPK=1(JIS小形W組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
種類
PK=1(JIS小形W組込)
バスケットに入れる
73
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43265546
M3×25
1箱(1000個)
M3
25
0.5
-
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265555
M2.3×18
1箱(1200個)
M2.3
18
0.4
-
1
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265564
M2.3×14
1箱(1500個)
M2.3
14
0.4
-
1
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265573
M2.3×16
1箱(1500個)
M2.3
16
0.4
-
1
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265582
M3×18
1箱(1600個)
M3
18
0.5
-
2
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265607
M4×5
1箱(1800個)
M4
5
0.7
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43265616
M2×14
1箱(2500個)
M2
14
0.4
-
1
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265634
M6×14
1箱(350個)
M6
14
1
-
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265643
M6×15
1箱(350個)
M6
15
1
-
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265652
M6×30
1箱(350個)
M6
30
1
-
2
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265661
M2×8
1箱(4000個)
M2
8
0.4
-
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43265677
M2.6×4
1箱(4000個)
M2.6
4
0.45
-
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43265686
M4×35
1箱(400個)
M4
35
0.7
-
2
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265695
M5×20
1箱(400個)
M5
20
0.8
-
2
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265704
M6×12
1箱(400個)
M6
12
1
-
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43265713
M6×25
1箱(400個)
M6
25
1
-
2
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265722
M5×18
1箱(450個)
M5
18
0.8
-
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265731
M2.6×35
1箱(500個)
M2.6
35
0.45
-
1
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265747
M4×30
1箱(500個)
M4
30
0.7
-
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265756
M4×40
1箱(500個)
M4
40
0.7
-
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265765
M5×14
1箱(500個)
M5
14
0.8
-
2
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265774
M5×15
1箱(500個)
M5
15
0.8
-
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43265783
M5×16
1箱(500個)
M5
16
0.8
-
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265792
M5×25
1箱(500個)
M5
25
0.8
-
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265801
M5×30
1箱(500個)
M5
30
0.8
-
2
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265817
M6×10
1箱(500個)
M6
10
1
-
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265826
M4×25
1箱(600個)
M4
25
0.7
-
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265835
M5×12
1箱(600個)
M5
12
0.8
-
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43265853
M3×33
1箱(700個)
M3
33
0.5
-
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265862
M3×30
1箱(800個)
M3
30
0.5
-
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265871
M3×45
1箱(800個)
M3
45
0.5
-
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265887
M4×16
1箱(800個)
M4
16
0.7
-
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43265896
M4×18
1箱(800個)
M4
18
0.7
-
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265905
M4×20
1箱(800個)
M4
20
0.7
-
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265914
M5×8
1箱(800個)
M5
8
0.8
-
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43265923
M5×6
1箱(900個)
M5
6
0.8
-
2
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42452471
M2×4
1箱(7000個)
M2
4
-
0.4
1
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42452487
M2×5
1箱(5000個)
M2
5
-
0.4
1
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42452496
M2×6
1箱(5000個)
M2
6
-
0.4
1
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42452505
M2×10
1箱(3000個)
M2
10
-
0.4
1
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42452514
M2×12
1箱(2500個)
M2
12
-
0.4
1
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42452523
M2×15
1箱(2000個)
M2
15
-
0.4
1
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42452532
M2×18
1箱(1800個)
M2
18
-
0.4
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42452541
M2.3×12
1箱(2000個)
M2.3
12
-
0.4
1
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42452557
M2.6×5
1箱(4000個)
M2.6
5
-
0.45
1
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42452566
M2.6×6
1箱(3500個)
M2.6
6
-
0.45
1
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42452575
M2.6×8
1箱(3000個)
M2.6
8
-
0.45
1
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42452584
M2.6×10
1箱(2500個)
M2.6
10
-
0.45
1
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42452593
M2.6×12
1箱(2000個)
M2.6
12
-
0.45
1
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42452602
M2.6×14
1箱(1500個)
M2.6
14
-
0.45
1
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ