大阪魂
(+)ナベSP=2(SPAK組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
SP=2(SPAK組込)
表面処理
ニッケル
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43268547
M5×8
1箱(800個)
M5
0.8
8
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43268556
M4×18
1箱(900個)
M4
0.7
18
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください