大阪魂
(+)ナベSP=3(SPAK+JIS W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
SP=3(SPAK+JISW組込)
表面処理
ユニクロ
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43268644
M4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43268653
M5×10
1箱(600個)
M5
0.8
10
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください