大阪魂
(+)ナベSP=4(SPAK+JIS小形W組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
SP=4(SPAK+JIS小形W組込)
座金外径×厚さ(mm)
8×0.5
表面処理
ニッケル
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(Φmm)
7.06
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
7
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43268705
M4×10
1箱(1200個)
10
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43268714
M4×8
1箱(1300個)
8
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください