azbil(旧:山武)
アンプ内蔵パイプ取付液面センサ HPQ-T シリーズ
種類
アンプ内蔵型
検出対象
水
検出方式
透過型
光色
赤外線
ヘッド形状
角
電源電圧(V)
DC10~28(リップル10%以下)
適合パイプ径(Φmm)
8~13
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
出力形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41068501
HPQ-T1
NPNトランジスタオープンコレクタ
¥
15,010
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
41068517
HPQ-T2
PNPトランジスタオープンコレクタ
¥
15,010
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください