azbil(旧:山武)
FL7M シリーズ用アクセサリ
内容量
1個
全10種類を絞り込む
材質
ふっ素樹脂
ポリアセタール樹脂
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
アクチュエータの種類
動作に必要な力(OF)(N)
動作までの動きPT
材質
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41067074
FL-PA08W
-
8.9
標準形20°
ふっ素樹脂
-
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
13日以内出荷
返品不可
41067083
FL-PA112
-
13.4
標準形20°
ポリアセタール樹脂
ねじ:M4
¥
390
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41067092
FL-PA118
-
-
-
ポリアセタール樹脂
ねじ:M5
¥
460
¥
459
¥
505
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41067101
FL-PA12
-
-
-
ポリアセタール樹脂
-
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41067117
FL-PA12W
-
8.9
標準形20°
ふっ素樹脂
-
¥
1,710
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
13日以内出荷
返品不可
41067126
FL-PA130
-
40.1
2.77mm
ポリアセタール樹脂
ねじ:M5
¥
680
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41067135
FL-PA18
-
8.9
標準形20°
ポリアセタール樹脂
-
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41067144
FL-PA18W
-
-
-
ふっ素樹脂
-
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
41067153
FL-PA30
-
1.4
28.6mm
ポリアセタール樹脂
-
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41067162
FL-PA30W
-
1.4
28.6mm
ふっ素樹脂
-
¥
2,260
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください