大阪魂
(+)トラスP=3(SW+JIS W組込)(鉄/クローム)(小箱)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
P=3(SW+JIS W組込)
寸法a(mm)
4.4
座金外径×厚さ(mm)
10×0.8
表面処理
クローム
頭部形状
トラス組込
寸法d1(Φmm)
7
寸法K(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
9.4
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43268766
M4×8
1箱(900個)
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43268775
M4×10
1箱(800個)
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43268784
M4×12
1箱(700個)
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43268757
M4×6
1箱(1000個)
6
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください